HAMILTON DB273 Genel Amaçlı Araba 900 Lb.
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Genel Amaçlı Dolly |
Caster Tekerlek Dia. | 3" |
Tekerlek Malzemesi | Poliolefin |
Caster Tekerlek Tipi | Döner |
Caster Tekerlek Genişliği | 1.25 " |
Renk | Gri |
Yükleme kapasitesi | 900 lb |
Caster Tekerlek Sayısı | 4 |
Platform Yüksekliği | 5" |
Platform Uzunluğu | 19 " |
Platform Malzemesi | Çelik |
Platform Stili | Açık, Yükseltilmiş Uçlar |
Platform Genişliği | 14.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 30.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 19.05 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Gemi genişliği (cm) | 45.72 |
HS kodu | 8716805090 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00