Hamilton R-hs2-4r | Çift Tekerlekli Sert Teker 600 Lb 4 İnç Çaplı Kauçuk | 1vhr4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAMILTON R-HS2-4R Çift Tekerlekli Sert Teker 600 Lb 4 İnç Çaplı Kauçuk | AB3VJC 1VHR4

HAMILTON R-HS2-4R Çift Tekerlekli Sert Teker 600 Lb 4 İnç Çaplı Kauçuk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3VJC Modeli: R-HS2-4RÇapraz Referans: 1VHR4
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
€276.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Tekerli Sert Teker
Tekerlek Freni DahilYok hayır
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı300 ila 999 lb.
Caster Ürün GrubuSert Teker
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek Tipisert
Tekerlek MalzemesiKauçuk
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiKırmızı
Çekirdek malzemeDökme demir
Durometre70 Sahil A
Çerçeve FinishKırmızı Emaye
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniA
İç Cıvata Deliği Aralığı2-7/16 x 4-15/16"
Yük katsayısı600 lb
Montaj Cıvatası Çapı.1 / 2 "
Montaj TipiPlaka
İşaretleme olmayanYok hayır
Tekerlek Sayısı2
Dış Cıvata Deliği Aralığı3-3/8 x 5-1/4"
Toplam yükseklik5.625 "
Plaka Boyutu4-1/2 x 6-1/2"
Plaka kalınlığı0.25 "
Levha TipiA
Sıcaklık. menzil-70 Derece ila 160 Derece F
Tekerlek RulmanlarıRulman
Tekerlek RengiSiyah
Tekerlek çapı4"
Tekerlek MalzemesiKauçuk
Tekerlek Genişliği2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.95
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8302200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYük katsayısıTekerlek Yükü Değerlendirme AralığıTekerlek MalzemesiMontaj Cıvatası Çapı.İşaretleme olmayanDış Cıvata Deliği AralığıToplam yükseklikPlaka BoyutuÜcret
HAMILTON R-MDD-83DT Çift Tekerlekli Sert Teker 5000 Lb 8 İnç Pureth | AB3VGV 1VHK4 R-MDD-83DT5000 lb3000 ila 5999 lb.Poliüretan5 / 8 "Evet7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"€1,207.17
HAMILTON R-MDD-83SYT Çift Tekerlekli Sert Teker 7000 Lb 8 İnç Pureth | AB3VGX 1VHK6 R-MDD-83SYT7000 lb6000 lb'den fazlaPoliüretan5 / 8 "Evet7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"€1,414.57
HAMILTON R-MDD-13DT Çift Tekerlekli Sert Teker 6000 Lb 10 İnç Pureth | AB3VGZ 1VHK8 R-MDD-13DT6000 lb6000 lb'den fazlaPoliüretan5 / 8 "Evet7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"€1,135.93
HAMILTON R-MDD-104SYT Çift Tekerlekli Sert Teker 10000 Lb 10 İnç Pureth | AB3VHB 1VHL1 R-MDD-104SYT10,000 lb6000 lb'den fazlaPoliüretan5 / 8 "Evet7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"€1,923.35
HAMILTON R-MDD-124DT Çift Tekerlekli Sert Teker 9600 Lb 12 İnç Pureth | AB3VHD 1VHL3 R-MDD-124DT9600 lb6000 lb'den fazlaPoliüretan5 / 8 "Evet7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€1,772.74
HAMILTON R-MDD-124SYT Çift Tekerlekli Sert Teker 12000 Lb 12 İnç Pureth | AB3VHF 1VHL5 R-MDD-124SYT12,000 lb6000 lb'den fazlaPoliüretan5 / 8 "Evet7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€2,371.35
HAMILTON R-HS2-4DB Çift Tekerlekli Sert Teker 1500 Lb 4 İnç Pureth | AB3VHY 1VHP9 R-HS2-4DB1500 lb1000 ila 2999 lb.Poliüretan1 / 2 "Evet3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€375.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAMILTON R-HS2-4R Çift Tekerlekli Sert Teker 600 Lb 4 İnç Çaplı Kauçuk
€276.87 / Adet