Hamilton R-wh-6p | Sert Plaka Tekeri 1200 Lb 6 İnç Çap. | 5vg67 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAMILTON R-WH-6P Sert Plakalı Teker 1200 Lb 6 İnç Çap | AE6VPH 5VG67

HAMILTON R-WH-6P Sert Plaka Teker 1200 Lb 6 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6VPH Modeli: R-WH-6PÇapraz Referans: 5VG67

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€94.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sert Plaka Tekeri
Tekerlek Freni DahilEvet
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı1000 ila 2999 lb.
Caster Ürün GrubuFrenli Sert Teker
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek Tipisert
Tekerlek Malzemesifenolik
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiSiyah
Çekirdek malzemefenolik
Durometre90 Sahil D
Genişletilmiş Olası SatışYok hayır
Çerçeve FinishGri Emaye
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniB
İç Cıvata Deliği Aralığı3 x 3 "
Yük katsayısı1200 lb
Kilit tipiKilit Dahil Değil
Montaj Cıvatası Çapı.3 / 8 "
İşaretleme olmayanEvet
Tekerlek Sayısı1
Dış Cıvata Deliği Aralığı2-5/8 x 3-5/8"
Toplam yükseklik7.5 "
Plaka Boyutu4 x 4-1 / 2 "
Plaka kalınlığı0.25 "
Levha TipiB
Yedek TekerlekMfr. W-620-P-3/4
Dönme Yarıçapı0"
Sıcaklık. menzil-50 Derece ila 300 Derece F
Tekerlek RulmanlarıRulman
Tekerlek RengiSiyah
Tekerlek çapı6"
Tekerlek Malzemesifenolik
Tekerlek Genişliği2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.48
Gemi yüksekliği (cm)19.05
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8302200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelçerçeve MalzemeTekerlek Freni DahilTekerlek Yükü Değerlendirme Aralığıİç Cıvata Deliği AralığıYük katsayısıİşaretleme olmayanDış Cıvata Deliği AralığıToplam yükseklikÜcret
HAMILTON R-WH-6SPB Sert Plakalı Teker 960 Lb 6 İnç Çap | AD7BDX 4DB68 R-WH-6SPBDövme ÇelikYok hayır300 ila 999 lb.3 x 3 "960 lbEvet2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€174.54
HAMILTON R-WH-8SPB Sert Plakalı Teker 1200 Lb 8 İnç Çap | AD7BDY 4DB69 R-WH-8SPBÇelikYok hayır1000 ila 2999 lb.3 x 3 "1200 lbEvet2-5/8 x 3-5/8"9.5 "€197.47
HAMILTON R-WH-4DB Sert Plakalı Teker 750 Lb 4 İnç Çap | AE6VPB 5VG54 R-WH-4DBÇelikYok hayır300 ila 999 lb.3 x 3 "750 lbEvet2-5/8 x 3-5/8"5.625 "€125.87
HAMILTON R-WH-4MB Sert Plakalı Teker 1000 Lb 4 İnç Çap | AE6VPC 5VG55 R-WH-4MBÇelikEvet1000 ila 2999 lb.3 x 3 "1000 lbYok hayır2-5/8 x 3-5/8"5.625 "€102.95
HAMILTON R-WH-4P Sert Plakalı Teker 800 Lb 4 İnç Çap | AE6VPD 5VG56 R-WH-4PÇelikEvet300 ila 999 lb.3 x 3 "800 lbEvet2-5/8 x 3-5/8"5.625 "€84.75
HAMILTON R-WH-6DB Sert Plakalı Teker 1250 Lb 6 İnç Çap | AE6VPE 5VG64 R-WH-6DBÇelikYok hayır1000 ila 2999 lb.3 x 3 "1250 lbEvet2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€85.85
HAMILTON R-WH-6FSB Sert Plakalı Teker 2000 Lb 6 İnç Çap | AE6VPF 5VG65 R-WH-6FSBÇelikYok hayır1000 ila 2999 lb.3 x 3 "2000 lbYok hayır2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€124.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAMILTON R-WH-6P Sert Plaka Teker 1200 Lb 6 İnç Çap
€94.08 / Adet