HAMILTON R-ZFWH-6SWC75D Kingpinless Plaka Tekeri, Poliüretan, 2400 Lbs. Yük Değeri, 6 İnç Tekerlek Çapı.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Plaka Tekeri |
Rulman Tipi | Hassas Bilyalı |
Çekirdek Rengi | Gümüş |
Çekirdek malzeme | Poliüretan |
Çerçeve Finish | Emaye |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Sertlik | 75 Sahil D |
Delik deseni | B |
İç Cıvata Deliği Aralığı | 2 5 / 8 "x 3 5 / 8" |
Yük katsayısı | 2400 lbs. |
Montaj Cıvatası Çapı. | 1 / 2 " |
Montaj yüksekliği | 7 1 / 2 " |
Montaj plakası | 4 "x 4 1 / 2" |
İşaretleme olmayan | Evet |
Montaj Deliği Sayısı | 4 |
Tekerlek Sayısı | 2 |
Dış Cıvata Deliği Aralığı | 3 "3 x" |
Tekerlek Rengi | Siyah |
Tekerlek çapı | 6" |
Tekerlek Malzemesi | Poliüretan |
Tekerlek Genişliği | 2" |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
PLATFORM | Model | Durometre | Rulman Tipi | Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı | Sertlik | İç Cıvata Deliği Aralığı | Yük katsayısı | Maks. Sıcaklık. | Min. Sıcaklık Değerlendirme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-ZFWH-6DB | 90 Sahil A | - | Orta Görev | - | 3 "3 x" | 1200 lb | 200 Derece F | -40 Derece F | €140.27 | ||
S-ZFWH-6DB | 90 Sahil A | - | Orta Görev | - | 3 "3 x" | 1200 lb | 200 Derece F | -40 Derece F | €277.95 | ||
S-ZFWH-8SPB | 80 Sahil A | - | Orta Görev | - | 3 "3 x" | 1200 lb | 175 Derece F | -50 Derece F | €318.86 | ||
R-FM-83NYB | 85 Sahil D | - | Zor görev | - | 2-7/16" x 4-15/16" | 3200 lb | 200 Derece F | -30 Derece F | €568.37 | ||
S-ZFFM-83DB | 90 Sahil A | - | Orta Görev | - | 2-7/16" x 4-15/16" | 2500 lb | 200 Derece F | -40 Derece F | €436.17 | ||
S-ZFWH-6SWC75D | 75 Sahil D | - | Orta Görev | - | 3 "3 x" | 2400 lb | 200 Derece F | -40 Derece F | €397.00 | ||
R-SECJ-1025VH | - | Rulman | - | 188 milyar TL | 2 5/8 x 3 " | 3000 lbs. | - | - | €365.06 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00