Hamilton S-hs-4db70 | Döner Plaka Tekeri 975 Lb 4 İnç Çap | 49h473 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAMILTON S-HS-4DB70 Döner Plaka Tekeri 975 Lb 4 İnç Dia | AG6WKP 49H473

HAMILTON S-HS-4DB70 Döner Tablalı Teker 975 Lb 4 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6WKP Modeli: S-HS-4DB70Çapraz Referans: 49H473
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
€299.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Plaka Tekeri
Tekerlek Freni DahilYok hayır
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı300 ila 999 lb.
Caster Ürün GrubuDöner Teker
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek TipiDöner
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiGri
Çekirdek malzemeDökme demir
Durometre70 Sahil D
Genişletilmiş Olası SatışYok hayır
Çerçeve FinishKırmızı Emaye
çerçeve MalzemeDövme Çelik
Delik deseniA
İç Cıvata Deliği Aralığı2-7/16 x 4-15/16"
Yük katsayısı975 lb
Kilit tipiKilit Dahil Değil
Montaj Cıvatası Çapı.1 / 2 "
İşaretleme olmayanEvet
Tekerlek Sayısı1
Dış Cıvata Deliği Aralığı3-3/8 x 5-1/4"
Toplam yükseklik5.625 "
Plaka Tekeri Çekirdek MalzemesiDökme demir
Plaka Tekeri KilidiKilit Dahil Değil
Plaka Tekeri Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Plaka Boyutu4-1/2 x 6-1/2"
Plaka kalınlığı0.312 "
Levha TipiA
kablo kanalıHassas Bilyalı
Yedek TekerlekMfr. No. W-420-DB70-1 / 2
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 200 Derece F
Tekerlek RulmanlarıHassas Bilyalı
Tekerlek RengiSiyah
Tekerlek çapı4"
Tekerlek Genişliği2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.82
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8716903000

Ürün Detayı:

  • Plaka Tekeri Freni (Yok)
  • İplik Koruması (Hayır)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelToplam yükseklikTekerlek Yükü Değerlendirme AralığıTekerlek MalzemesiYedek TekerlekSıcaklık. menzilTekerlek RulmanlarıTekerlek RengiTekerlek çapıÜcret
HAMILTON S-HS-4P Döner Tablalı Teker 800 Lb 4 İnç Çap | AE6VQK 5VH40 S-HS-4P5.625 "300 ila 999 lb.fenolikMfr. W-420-P-3/4-50 Derece ila 300 Derece FRulmanSiyah4"€189.25
HAMILTON S-HS-6P Döner Tablalı Teker 1200 Lb 6 İnç Çap | AE6VQL 5VH56 S-HS-6P7.75 "1000 ila 2999 lb.fenolikMfr. W-620-P-3/4-50 Derece ila 300 Derece FRulmanSiyah6"€192.37
HAMILTON S-HS-8P Döner Tablalı Teker 1400 Lb 8 İnç Çap | AE6VQQ 5VH64 S-HS-8P9.75 "1000 ila 2999 lb.fenolikMfr. W-820-P-3/4-50 Derece ila 300 Derece FRulmanSiyah8"€207.10
HAMILTON S-HS-4DB Döner Tablalı Teker 750 Lb 4 İnç Çap | AE7WZH 6AZJ1 S-HS-4DB5.625 "300 ila 999 lb.PoliüretanMfr. W-420-DB-1/2-40 Derece ila 200 Derece FMühürlü Hassas BilyalıYeşil4"€235.50
HAMILTON S-HS-4MB Döner Tablalı Teker 1000 Lb 4 İnç Çap | AE7WZJ 6AZJ2 S-HS-4MB5.625 "1000 ila 2999 lb.Dökme demirMfr. Hayır. W-420-MB-1/2-40 Derece ila 200 Derece FMühürlü Hassas BilyalıKırmızı4"€216.12
HAMILTON S-HS-6DB Döner Tablalı Teker 1200 Lb 6 İnç Çap | AE7WZK 6AZJ3 S-HS-6DB7.75 "1000 ila 2999 lb.PoliüretanMfr. W-620-DB-1/2-40 Derece ila 200 Derece FMühürlü Hassas BilyalıYeşil6"€274.17
HAMILTON S-HS-6FSB Döner Tablalı Teker 2000 Lb 6 İnç Çap | AE7WZL 6AZJ4 S-HS-6FSB7.75 "1000 ila 2999 lb.Dövme ÇelikMfr. Hayır. W-6-FSB-1/2-40 Derece ila 200 Derece FMühürlü Hassas BilyalıTemizle6"€287.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAMILTON S-HS-4DB70 Döner Tablalı Teker 975 Lb 4 İnç Çap
€299.34 / Adet