HANKISON HPR35 Soğutmalı Hava Kurutucu
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Basınçlı Hava Kurutucu |
Braket Kiti | Yok hayır |
CFM | 35 |
Çiy noktası | 48 Derece F |
Bitiş | Epoksi Toz Boyalı |
Tam Yük Amperi | 6.00 |
Eşanjör Malzemesi | Bakır |
ISO Sınıfı | 6 |
Maks. Alan sayısı Hava Kompresörü HP | 10 |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 110 Derece F |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 120 Derece F |
Maks. Basınç | 250 psi |
Genel Derinlik | 16 " |
Toplam yükseklik | 22 " |
toplam Genişlik | 15 " |
Faz | 1 |
Boru Boyutu | 3 / 4 "NPT |
Power | 0.46 kW |
Soğutucu | R-134A |
Soğutma Kompresörü (HP) | 1/4 |
UPC | 094700355768 |
Gerilim | 115 VAC |
Gemi ağırlığı (kg) | 32.66 |
Gemi yüksekliği (cm) | 43.94 |
Gemi uzunluğu (cm) | 63.5 |
Gemi genişliği (cm) | 48.77 |
HS kodu | 8418690180 |
Menşe Ülkesi | KR |
PLATFORM | Model | Toplam yükseklik | CFM | Bitiş | toplam Genişlik | Boru Boyutu | Tam Yük Amperi | ISO Sınıfı | Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPR5-10 | 15 " | 10 | Epoksi Toz Boyalı | 13 " | 3/8 "OD | 2.52 | 6 | 110 Derece F | €1,414.30 | ||
HPR15 | 15 " | 15 | Epoksi Toz Boyalı | 13 " | 3/8 "OD | 2.63 | 5 | 110 Derece F | €1,887.85 | ||
HPR25 | 22 " | 25 | Epoksi Toz Boyalı | 15 " | 3 / 4 "NPT | 6.00 | 6 | 110 Derece F | €2,438.35 | ||
HPR50 | 22 " | 50 | Epoksi Toz Boyalı | 20 " | 3 / 4 "NPT | 7.25 | 6 | 110 Derece F | €3,928.82 | ||
HITN125 | 41 " | - | Elektrostatik toz boyalı | 18 " | - | 9.25A | - | 113 Derece F | €9,941.05 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00