Hansen 100512 | Bağlantı Tapası (m)npt 1 Pirinç | 31c945 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HANSEN 100512 Bağlayıcı Tapası (M) NPT 1 Pirinç | AC4ZNQ 31C945

HANSEN 100512 Kuplör Tapası (M)NPT 1 Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4ZNQ Model: 100512Çapraz Referans: 31C945

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€59.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Bağlantı Fişi
Vücut ölçüsü1"
BitişPirinç
Hortum bağlantısı(F) NPT
Kavşak TipiEvrensel
Kilitleme TipiBas-Bağlan
MalzemePirinç
Maks. akışCfm 21
Maks. Basınç1/2 psi
Boru Boyutu1"
Mühürlerflorokarbon
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7412200045
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ölçüsü+Boru BoyutuÜcret
HANSEN 100006 Kaplin Gövdesi (F) NPT 3/8 Pirinç | AC4ZNH 31C938 1000063 / 8 "Hızlı Ataşman Değiştirici Gövdesi3 / 8 "€50.30
HANSEN 100008 Kaplin Gövdesi (F) NPT 1/2 Pirinç | AC4ZNJ 31C939 1000081 / 2 "Hızlı Ataşman Değiştirici Gövdesi1 / 2 "€71.27
HANSEN 100010 Kaplin Gövdesi (F) NPT 3/4 Pirinç | AC4ZNK 31C940 1000103 / 4 "Hızlı Ataşman Değiştirici Gövdesi3 / 4 "€108.31
HANSEN 100012 Bağlayıcı Gövdesi (F) NPT 1 Pirinç | AC4ZNL 31C941 1000121"Hızlı Ataşman Değiştirici Gövdesi1"€215.87
HANSEN 100506 Kaplin Tapası (M) NPT 3/8 Pirinç | AC4ZNM 31C942 1005063 / 8 "Hızlı Bağlantı Fişi3 / 8 "€22.60
HANSEN 100508 Kavrayıcı Tapa (M) NPT 1/2 Pirinç | AC4ZNN 31C943 1005081 / 2 "Hızlı Bağlantı Fişi1 / 2 "€36.75
HANSEN 100510 Kaplin Tapası (M) NPT 3/4 Pirinç | AC4ZNP 31C944 1005103 / 4 "Hızlı Bağlantı Fişi3 / 4 "€42.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HANSEN 100512 Kuplör Tapası (M)NPT 1 Pirinç
€59.27 / Adet