HANSEN
filtre
Pnömatik
Hidrolik
Su tesisatı
Güvenlik
HVAC ve Soğutma
El Aletleri
Kaynak
Pnömatik filtre
Dağıtım EkipmanlarıHepsini gör
Hızlı Bağlantı Hava Kaplinleri Çelik / pirinç / paslanmaz çelik / poliüretandan çok çeşitli FNPT, MNPT ve hortum çengeli değiştirilebilir kuplör tapaları ve gövdeleri içerir
Havalı El AletleriHepsini gör
Esnek Hava Bağlantı Elemanları Her yönde 360 dereceye kadar esnek bir açı ile 75 derece dönüş sunan hafif ve esnek hava bağlantı parçaları. Şantiyelerde, madenlerde ve enerji santrallerinde genel endüstriyel ve pnömatik aletlerde strese bağlı ve ergonomik yaralanmaları önlemek için kullanılır
Hansen hakkında
Eaton Corporation'ın bir markası olan Hansen, hidrolik ve pnömatik uygulamalar için yüksek kaliteli bağlantı elemanları, tapalar, bağlantı parçaları ve aksesuarların lider üreticisidir. Hansen kaplin kataloğu, hızlı hava bağlantılı kaplinler, hızlı bağlantılı kesme torçu kaplinleri, hidrolik hızlı kaplinler, hızlı bağlanan gaz kaplinleri, esnek hortum bağlantı parçaları ve alet saklama aksesuarları. Hansen hızlı bağlantı kaplinleri anında bağlantı ve bağlantı kesme için geçmeli bir tasarıma sahiptir, böylece sistemin kapalı kalma süresini en aza indirir. Bu kuplörler, maksimum 101 CFM akış hızı sağlamak ve 5075 psi'ye kadar basınçlara dayanmak için çelik / pirinçten yapılmıştır. FNPT ve FSAE tipi bağlantı varyantlarında bulunan bu ISO sertifikalı bağlantı ürünlerinin geniş bir yelpazesinden seçim yapın Raptor Supplies.