Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HANSEN 12FFP106UN Hidrolik Hızlı Ataşman Değiştirici Erkek 1-1 / 16-12 | AC6FKW 33M282

HANSEN 12FFP106UN Hidrolik Hızlı Ataşman Değiştirici Erkek 1-1/16-12

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6FKW Modeli: 12FFP106UNÇapraz Referans: 33M282
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
€102.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Kaplin Nipeli
Rulman malzemesiPaslanmaz çelik
YatakPaslanmaz çelik
gövde MalzemesiÇinko kaplamalı çelik
Vücut ölçüsü1 / 2 "
Bağlantı TürüÖSO
BitişChromate'i temizle
Akış hızı12 GPM
Kilitleme mekanizmasıStandart Kol Kilidi
Maks. Basınç5075 psi
O-Ring Dişi (Giriş)1-1 / 16 - 12 UNF
Çalışma sıcaklığı. Aralık-4 Derece ila 212 Derece F
Parker KavşağıFEM502-12FO
SAE Düz İplik (In.)1-1 / 16 - 12
Fok balığıBuna N
Conta MalzemesiBuna N
KapatDüz surat
Kol MalzemesiÇinko kaplamalı çelik
Sıcaklık. menzil-4 ila 212 F
Konu Boyutu1-1 / 16 "-12
TipDüz Yüz, Erkek
Valf TasarımıBorulu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)7.37
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu7307225000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ölçüsüAkış hızı+Parker KavşağıKonu BoyutuTipÜcret
HANSEN 12FFS75UN Hidrolik Hızlı Ataşman Değiştirici Dişi 3 / 4-16 | AC6FKN 33M275 12FFS75UN1 / 2 "12 GPMHidrolik Kaplin GövdesiFEM501-8FO3 / 4 "-16Düz Yüz, Kadın€166.44
HANSEN 12FFS106UN Hidrolik Hızlı Ataşman Değiştirici Dişi | AC6FKP 33M276 12FFS106UN1 / 2 "12 GPMHidrolik Kaplin GövdesiFEM501-12FO1-1 / 16 "-12Düz Yüz, Kadın€129.99
HANSEN 6FFS56UN Hidrolik Hızlı Ataşman Değiştirici Dişi 9 / 16-18 | AC6FKR 33M278 6FFS56UN-3 dev / dakHidrolik Kaplin GövdesiFEM251-6FO9 / 16 "-18Düz Yüz, Kadın€99.33
HANSEN 16FFS106UN Hidrolik Hızlı Ataşman Değiştirici Dişi | AC6FKT 33M279 16FFS106UN3 / 4 "12 GPMHidrolik Kaplin GövdesiFEM621-12FO1-1 / 16 "-12Düz Yüz, Kadın€249.59
HANSEN 10FFS75UN Hidrolik Hızlı Ataşman Değiştirici Dişi 3 / 4-16 | AC6FKV 33M281 10FFS75UN3 / 8 "6 dev / dakHidrolik Kaplin GövdesiFE, 371-8FO3 / 4 "-16Düz Yüz, Kadın€94.13
HANSEN 6FFP56UN Hidrolik Hızlı Ataşman Değiştirici Erkek 9 / 16-18 | AC6FKY 33M284 6FFP56UN-3 dev / dakHidrolik Kaplin NipeliFEM252-6FO9 / 16 "-18Düz Yüz, Erkek€44.55
HANSEN 12FFP75UN Hidrolik Hızlı Ataşman Değiştirici Erkek 3 / 4-16 | AC6FLB 33M287 12FFP75UN1 / 2 "12 GPMHidrolik Kaplin NipeliFE, M502-8FO3 / 4 "-16Düz Yüz, Erkek€97.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HANSEN 12FFP106UN Hidrolik Hızlı Ataşman Değiştirici Erkek 1-1/16-12
€102.97 / Adet