Hansen 1600p | Bağlayıcı Gövdesi Hortum Ucu 1/4 Pirinç | 31c975 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HANSEN 1600P Kaplin Gövde Hortumu Uç 1/4 Pirinç | AC4ZPN 31C975

HANSEN 1600P Kuplör Gövdesi Hortum Dikeni 1/4 Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4ZPN Model: 1600PÇapraz Referans: 31C975
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
€61.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Ataşman Değiştirici Gövdesi
Barb Boyutu1 / 4 "
Vücut ölçüsü1 / 4 "
BitişPirinç
Hortum bağlantısıPush-On Hortum Ucu
Kavşak TipiEvrensel
Kilitleme Tipikol
MalzemePirinç
Maks. akışCfm 24
Maks. Basınç2000 psi
MühürlerNitril
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7412200045
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçBarb BoyutuVücut ölçüsüBoru BoyutuSıcaklık. menzilBitişHortum bağlantısıKilitleme TipiÜcret
HANSEN 1000E Kaplin Gövdesi (f) npt 1/4 Pirinç | AC4ZNR 31C955 1000E2000 psi-1 / 4 "1 / 4 "-40 Derece ila 250 Derece FPirinç(F) NPTkol€52.63
HANSEN 530E Kaplin Gövdesi (m) npt 1/2 Pirinç | AC4ZNT 31C956 530E500 psi-1 / 2 "1 / 2 "-40 Derece ila 250 Derece FPirinç(M) NPTkol€108.75
HANSEN 1600E Kaplin Gövde Hortumu Uç 1/4 Pirinç | AC4ZNU 31C957 1600E2000 psi1 / 4 "1 / 4 "--40 Derece ila 250 Derece FPirinçHortum Dikenkol€56.45
HANSEN 1700E Kaplin Gövde Hortumu Uç 1/4 Pirinç | AC4ZNV 31C958 1700E2000 psi3 / 8 "1 / 4 "--40 Derece ila 250 Derece FPirinçHortum Dikenkol€62.29
HANSEN 4006E Kaplin Gövde Hortumu Uç 3/8 Pirinç | AC4ZNW 31C959 4006E1000 psi3 / 8 "3 / 8 "--40 Derece ila 250 Derece FPirinçHortum Dikenkol€82.79
HANSEN 3100E Kaplin Gövdesi (m) npt 1/4 Pirinç | AC4ZNX 31C960 3100E2000 psi-1 / 4 "1 / 4 "-40 Derece ila 250 Derece FPirinç(M) NPTkol€70.74
HANSEN 5300E Kaplin Gövdesi (m) npt 1/2 Pirinç | AC4ZNY 31C961 5300E500 psi-1 / 2 "1 / 2 "-40 Derece ila 250 Derece FPirinç(M) NPTBas-Bağlan€83.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HANSEN 1600P Kuplör Gövdesi Hortum Dikeni 1/4 Pirinç
€61.78 / Adet