Hansen 23204014 | Bağlayıcı Gövdesi (m)npt 1/2 Karbon Çelik | 31c980 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HANSEN 23204014 Kaplin Gövdesi (m) npt 1/2 Karbon Çelik | AC4ZPU 31C980

HANSEN 23204014 Manşon Gövdesi (m)npt 1/2 Karbon Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4ZPU Model: 23204014Çapraz Referans: 31C980
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
€154.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Ataşman Değiştirici Gövdesi
Vücut ölçüsü1 / 2 "
BitişÜç Değerli Chrome
Hortum bağlantısı(M) NPT
Kavşak TipiEvrensel
Kilitleme Tipikol
MalzemeKarbon çelik
Maks. akışCfm 101
Maks. Basınç250 psi
Boru Boyutu1 / 2 "
MühürlerNitril
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 200 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7307923030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçBarb BoyutuVücut ölçüsüBoru BoyutuSıcaklık. menzilBitişHortum bağlantısıKilitleme TipiÜcret
HANSEN 1000E Kaplin Gövdesi (f) npt 1/4 Pirinç | AC4ZNR 31C955 1000E2000 psi-1 / 4 "1 / 4 "-40 Derece ila 250 Derece FPirinç(F) NPTkol€52.63
HANSEN 530E Kaplin Gövdesi (m) npt 1/2 Pirinç | AC4ZNT 31C956 530E500 psi-1 / 2 "1 / 2 "-40 Derece ila 250 Derece FPirinç(M) NPTkol€108.75
HANSEN 1600E Kaplin Gövde Hortumu Uç 1/4 Pirinç | AC4ZNU 31C957 1600E2000 psi1 / 4 "1 / 4 "--40 Derece ila 250 Derece FPirinçHortum Dikenkol€56.45
HANSEN 1700E Kaplin Gövde Hortumu Uç 1/4 Pirinç | AC4ZNV 31C958 1700E2000 psi3 / 8 "1 / 4 "--40 Derece ila 250 Derece FPirinçHortum Dikenkol€62.29
HANSEN 4006E Kaplin Gövde Hortumu Uç 3/8 Pirinç | AC4ZNW 31C959 4006E1000 psi3 / 8 "3 / 8 "--40 Derece ila 250 Derece FPirinçHortum Dikenkol€82.79
HANSEN 3100E Kaplin Gövdesi (m) npt 1/4 Pirinç | AC4ZNX 31C960 3100E2000 psi-1 / 4 "1 / 4 "-40 Derece ila 250 Derece FPirinç(M) NPTkol€70.74
HANSEN 5300E Kaplin Gövdesi (m) npt 1/2 Pirinç | AC4ZNY 31C961 5300E500 psi-1 / 2 "1 / 2 "-40 Derece ila 250 Derece FPirinç(M) NPTBas-Bağlan€83.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HANSEN 23204014 Manşon Gövdesi (m)npt 1/2 Karbon Çelik
€154.01 / Adet