Hansen 25ffp100 | Hidrolik Hızlı Ataşman Değiştirici Erkek 1 In | 33m285 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HANSEN 25FFP100 Hidrolik Hızlı Ataşman Değiştirici Erkek 1 In | AC6FKZ 33M285

HANSEN 25FFP100 Hidrolik Hızlı Ataşman Değiştirici Erkek 1 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6FKZ Modeli: 25FFP100Çapraz Referans: 33M285
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
€258.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Kaplin Nipeli
Rulman malzemesiPaslanmaz çelik
YatakPaslanmaz çelik
gövde MalzemesiÇinko kaplamalı çelik
Vücut ölçüsü1"
Bağlantı TürüFNPT
BitişChromate'i temizle
Akış hızı50 dev / dak
Kilitleme mekanizmasıStandart Kol Kilidi
Maks. Basınç5075 psi
Çalışma sıcaklığı. Aralık-4 Derece ila 212 Derece F
Parker KavşağıFEM1002-16FP
Boru Boyutu NPT1"
Fok balığıBuna N
Conta MalzemesiBuna N
KapatDüz surat
Kol MalzemesiÇinko kaplamalı çelik
Sıcaklık. menzil-4 ila 212 F
Konu Boyutu1 "-11-1 / 2
TipDüz Yüz, Erkek
Valf TasarımıBorulu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.08
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu7307225000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Parker KavşağıTipÜcret
HANSEN 25FFS100 Hidrolik Hızlı Ataşman Değiştirici Dişi 1 In | AC6FKL 33M273 25FFS100Hidrolik Kaplin GövdesiFEM-1001-16FPDüz Yüz, Kadın€452.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HANSEN 25FFP100 Hidrolik Hızlı Ataşman Değiştirici Erkek 1 In
€258.44 / Adet