Hansen 31ap37f | Bağlantı Tapası (f)npt 3/8 Çelik | 31d010 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HANSEN 31AP37F Kaplin Tapası (f) npt 3/8 Çelik | AC4ZRA 31D010

HANSEN 31AP37F Kuplör Tapası (f)npt 3/8 Çelik

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC4ZRA Modeli: 31AP37FÇapraz Referans: 31D010

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€31.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Bağlantı Fişi
Vücut ölçüsü3 / 8 "
BitişÇinko kaplamalı
Hortum bağlantısı(F) NPT
Kavşak TipiUniversal ve Tru-Flate
Kilitleme Tipikol
MalzemeÇelik
Maks. akışCfm 45
Maks. Basınç1000 psi
Boru Boyutu3 / 8 "
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7307923030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ölçüsüHortum bağlantısıMaks. akışMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
HANSEN 21AP25F Kaplin Tapası (f) npt 1/4 Çelik | AC4ZQY 31D008 21AP25F1 / 4 "(F) NPTCfm 32150 psi1 / 4 "€16.24
HANSEN 31AP25F Kaplin Tapası (f) npt 3/8 Çelik | AC4ZQZ 31D009 31AP25F3 / 8 "(F) NPTCfm 451000 psi1 / 4 "€32.93
HANSEN 21AP25M Kaplin Tapası (m) npt 1/4 Çelik | AC4ZRB 31D011 21AP 25 milyon1 / 4 "(M) NPTCfm 32150 psi1 / 4 "€10.08
HANSEN 31AP25M Kaplin Tapası (m) npt 3/8 Çelik | AC4ZRC 31D012 31AP 25 milyon3 / 8 "(M) NPTCfm 451000 psi1 / 4 "€16.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HANSEN 31AP37F Kuplör Tapası (f)npt 3/8 Çelik
€31.93 / Adet