Hansen 3801 | Soket Tepsisi 3/8 İnç Sürücü Sae Standart ve Derin | 8rlw6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HANSEN 3801 Soket Tepsi 3/8 İnç Sürücü SAE Standart ve Derin | AF4DFX 8RLW6

HANSEN 3801 Soket Tepsisi 3/8 İnç Sürücü SAE Standardı ve Derin

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF4DFX Model: 3801Çapraz Referans: 8RLW6
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
€21.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Priz Tepsisi
RenkKırmızı
Yükseklik3"
uzunluk13.25 "
MalzemeABS Plastik
Tip3/8 "Dr., SAE, Standart ve Derin
UPC656811038017
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)33.78
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8207906000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkYükseklikuzunlukTipgenişlikÜcret
HANSEN 3802 Soket Tepsisi 3/8 İnç Dr Metrik Standart / Derin | AF3TAF 8CP76 3802Gri3"13.25 "3/8 "Dr., Metrik, Standart ve Derin3"€19.24
HANSEN 1202 Soket Tepsisi 1/2 İnç Sürücü Metrik Standart / Derin | AF4DJB 8RMV4 1202Gri3.625 "20.5 "1/2 Dr., Metrik, Standart ve Derin3.5 "€22.52
HANSEN 1401 Priz Tepsisi 1/4 İnç Dr SAE Standart ve Derin | AF4KXC 8ZGM7 1401Kırmızı2.5 "9 1 / 16 "1/4 "Dr., SAE, Standart ve Derin2.187 "€20.23
HANSEN 1201 Soket Tepsisi 1/2 İnç Dr SAE Standart ve Derin | AF4VNC 9LGA7 1201Kırmızı3.625 "18.125 "1/2 Dr., SAE, Standart ve Derin4"€22.04
HANSEN 1402 Priz Tepsisi 1/4 İnç Dr Metrik Std / Derin | AF4XHN 9NT22 1402Gri2.5 "9 1 / 16 "1/4 "Dr., Metrik, Standart ve Derin2.187 "€19.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HANSEN 3801 Soket Tepsisi 3/8 İnç Sürücü SAE Standardı ve Derin
€21.13 / Adet