Hansen B23as37m | Manşon Gövdesi (m)npt 1/4 Pirinç | 31d002 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HANSEN B23AS37M Kaplin Gövdesi (m) npt 1/4 Pirinç | AC4ZQR 31D002

HANSEN B23AS37M Manşon Gövdesi (m)npt 1/4 Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4ZQR Modeli: B23AS37MÇapraz Referans: 31D002

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€29.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Ataşman Değiştirici Gövdesi
Vücut ölçüsü1 / 4 "
BitişÇinko kaplamalı
Hortum bağlantısı(M) NPT
Kavşak TipiEvrensel, Endüstriyel, ARO ve Tru-Flate
Kilitleme TipiBas-Bağlan
MalzemePirinç
Maks. akışCfm 32
Maks. Basınç150 psi
Boru Boyutu3 / 8 "
MühürlerNitril
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7412200045
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBarb BoyutuHortum bağlantısıBoru BoyutuÜcret
HANSEN B23AS25F Kaplin Gövdesi (f) npt 1/4 Pirinç | AC4ZQN 31C998 B23AS25F-(F) NPT1 / 4 "€29.86
HANSEN B23AS37F Kaplin Gövdesi (f) npt 1/4 Pirinç | AC4ZQP 31C999 B23AS37F-(F) NPT3 / 8 "€31.17
HANSEN B23AS25M Kaplin Gövdesi (m) npt 1/4 Pirinç | AC4ZQQ 31D001 B23AS25M-(M) NPT1 / 4 "€32.20
HANSEN B23AS25H Bağlayıcı Gövde Hortumu Uç 1/4 Pirinç | AC4ZQT 31D003 B23AS25H1 / 4 "Hortum Diken-€34.40
HANSEN B23AS37H Bağlayıcı Gövde Hortumu Uç 1/4 Pirinç | AC4ZQU 31D004 B23AS37H3 / 8 "Hortum Diken-€34.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HANSEN B23AS37M Manşon Gövdesi (m)npt 1/4 Pirinç
€29.99 / Adet