Hansen Fa37h37m | Esnek Hava Rakoru 3/8 (m)npt X Hortum Ucu | 31c934 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HANSEN FA37H37M Esnek Hava Rakoru 3/8 (m) npt x Hortum Uç | AC4ZNE 31C934

HANSEN FA37H37M Esnek Hava Rakoru 3/8 (m)npt x Hortum Dikeni

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4ZNE Modeli: FA37H37MÇapraz Referans: 31C934
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
€70.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flex Hava Bağlantısı
Barb Boyutu3 / 8 "
BitişÜç Değerli Chrome
Hortum bağlantısı(M) NPT x Hortum Uç
MalzemeÇelik / Poliüretan
Maks. akışCfm 21
Maks. Basınç145 psi
Boru Boyutu3 / 8 "
MühürlerNitril
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 140 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7307923030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ölçüsüHortum bağlantısıBoru BoyutuÜcret
HANSEN FA25F25M Flex Hava Rakoru 1/4 İnç (m) npt x Fnpt | AC4ZMZ 31C929 FA25F25M-(M) NPT x (F) NPT1 / 4 "€66.40
HANSEN FA25F37M Flex Hava Rakoru 1/4 İnç x 3/8 İnç Npt | AC4ZNA 31C930 FA25F37M-(F) NPT x (M) NPT1 / 4 "x 3 / 8"€74.33
HANSEN FA25M25M Esnek Hava Rakoru 1/4 İnç (m) npt x (m) npt | AC4ZNB 31C931 FA25M25M-(M) NPT x (M) NPT1 / 4 "€65.78
HANSEN FA37F37M Flex Hava Rakoru 3/8 Npt x 1/4 İnç Tapa | AC4ZND 31C933 FA37F37M1 / 4 "(M) NPT x Bağlayıcı Fişi3 / 8 "€75.99
HANSEN FA37M37M Esnek Hava Rakoru 3/8 İnç (m) npt x (m) npt | AC4ZNF 31C935 FA37M37M-(M) NPT x (M) NPT3 / 8 "€77.16
HANSEN FA37P25M Flex Hava Rakoru 1/4 Npt x 3/8 İnç Tapa | AC4ZNG 31C936 FA37P25M3 / 8 "(M) NPT x Bağlayıcı Fişi1 / 4 "€89.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HANSEN FA37H37M Esnek Hava Rakoru 3/8 (m)npt x Hortum Dikeni
€70.69 / Adet