Hansen Rd705l | Bağlayıcı Gövdesi Fnpt 1/4 Pirinç | 31c921 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HANSEN RD705L Kaplin Gövdesi Fnpt 1/4 Pirinç | AC4ZMQ 31C921

HANSEN RD705L Kuplör Gövdesi Fnpt 1/4 Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4ZMQ Modeli: RD705LÇapraz Referans: 31C921

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€55.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Ataşman Değiştirici Gövdesi
Vücut ölçüsü1 / 4 "
Renk koduKırmızı
BitişPirinç
Hortum bağlantısı(F) NPT
Kilitleme Tipikol
MalzemePirinç
Maks. akışCfm 21
Maks. Basınç1500 psi
Boru Boyutu9 / 16 "
MühürlerNitril
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7412200045
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenk koduMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
HANSEN GR600 Kaplin Gövdesi Fnpt 1/4 Pirinç | AC4ZLF 31C888 GR600Yeşil1500 psi1 / 8 "€31.70
HANSEN GR602 Kaplin Gövdesi Fnpt 1/4 Pirinç | AC4ZLG 31C889 GR602Yeşil1500 psi1 / 4 "€30.73
HANSEN GR602SL Kaplin Gövdesi Fnpt 1/4 Pirinç | AC4ZLH 31C890 GR602SLYeşil100 psi1 / 4 "€38.55
HANSEN GR604 Kaplin Gövdesi Fnpt 1/4 Pirinç | AC4ZLL 31C893 GR604Yeşil1500 psi3 / 8 "€31.29
HANSEN GR604SL Kaplin Gövdesi Fnpt 1/4 Pirinç | AC4ZLP 31C896 GR604SLYeşil100 psi3 / 8 "€27.62
HANSEN GR605RSL Bağlayıcı Gövdesi Fnpt 1/4 Pirinç | AC4ZLR 31C898 GR605RSLYeşil100 psi9 / 16 "€45.32
HANSEN RD700 Kaplin Gövdesi Fnpt 1/4 Pirinç | AC4ZMF 31C912 RD700Kırmızı1500 psi1 / 8 "€34.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HANSEN RD705L Kuplör Gövdesi Fnpt 1/4 Pirinç
€55.01 / Adet