Harris Kaynak 25gx-500-580 | Regülatör Ar He Azot | 5kz42 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HARRIS 25GX-500-580 Regülatör Ar He Azot | AE4JGH 5KZ42

HARRIS 25GX-500-580 Regülatör Ar He Azot

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4JGH Modeli: 25GX-500-580Çapraz Referans: 5KZ42
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
€431.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gaz Regülatörü
Vücut Çapı2.75 "
gövde MalzemesiDövme Pirinç
CGA Bağlantı Girişi580
CGA Bağlantı Çıkışı1/4 x 1/4 Genişletme
Hacim Katsayısı0.170
Silindir GazAr, He, Azot
Teslimat Basınç Aralığı0 - 500 psi
Diyafram MalzemesiElyaf Takviyeli Neopren
Gaz ServisiArgon, Helyum, Azot
Ölçer Boyutu2.5
Göstergeler Teslimat Basıncı1000
Giriş BağlantısıCGA-580
Giriş Ölçer4000 psi
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı3000 psi
Çıkış Bağlantısı1/4 "Flared
Uzunluk6.5 "
Regülatör KapasitesiOrta - Ağır Hizmet
StajlarTek
Besleme Basıncı Göstergesi4000 psi
TipOrta Hizmet Tipi, Tek Kademeli Silindir, Gazdan Arındırma

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.8
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)40.01
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Diyafram MalzemesiVücut Çapıgövde MalzemesiGaz ServisiGöstergeler Teslimat BasıncıGiriş BağlantısıGiriş ÖlçerÜcret
HARRIS 3100211 Regülatör / debimetre Argon / co2 Cga 580 | AA4AFP 12A979 3100211Debimetre Regülatörü-1.5-Argon, Karbondioksit4000 PSIGCGA-580-€472.89
HARRIS 301-AR60-580 Regülatör Debi Ölçer | AE4JGB 5KZ36 301-AR60-580Akış Ölçer Regülatörü--Çelikargon0-60 CFHCGA-5800 - 4000 psi€310.89
HARRIS 301-CD60-320 Regülatör Debi Ölçer | AE4JGC 5KZ37 301-CD60-320Akış Ölçer Regülatörü--ÇelikKarbon dioksit0-60 CFHCGA-3200 - 4000 psi€311.84
HARRIS 25-15C-300 Regülatör Asetilen | AE4JGD 5KZ38 25-15C-300Gaz RegülatörüElyaf Takviyeli Neopren2.75 "Dövme PirinçAsetilen30CGA-300400 psi€326.48
HARRIS 25-15C-510 Regülatör Asetilen | AE4JGE 5KZ39 25-15C-510Gaz RegülatörüElyaf Takviyeli Neopren2.75 "Dövme PirinçAsetilen30CGA-510400 psi€328.98
HARRIS 25-50C-510P Regülatör Propan | AE4JGF 5KZ40 25-50C-510PGaz RegülatörüElyaf Takviyeli Neopren2.75 "Dövme Pirinç-60CGA-510P400 psi€373.71
HARRIS 25GX-145 Regülatör Oksijen | AE4JGG 5KZ41 25GX-145Gaz RegülatörüElyaf Takviyeli Neopren2.75 "Dövme PirinçOksijen150CGA-5404000 psi€326.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HARRIS 25GX-500-580 Regülatör Ar He Azot
€431.09 / Adet