Harris Kaynak 425-15-510 | Regülatör Asetilen | 5kz52 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HARRIS 425-15-510 Regülatör Asetilen | AE4JGT 5KZ52

HARRIS 425-15-510 Regülatör Asetilen

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4JGT Modeli: 425-15-510Çapraz Referans: 5KZ52
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
€378.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gaz Regülatörü
Vücut Çapı2.75 "
gövde MalzemesiPirinç
CGA Bağlantı Girişi510
CGA Bağlantı Çıkışı9/16 "-18 (M) LH
Hacim Katsayısı0.170
Silindir GazAsetilen
Teslimat Basınç Aralığı0 - 15 psi
Gaz ServisiAsetilen
Ölçer Boyutu2.5
Göstergeler Teslimat Basıncı30
Giriş BağlantısıCGA-510
Giriş Ölçer400 psi
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı500 PSI
Çıkış Bağlantısı9/16 "-18 M LH
Uzunluk6.75 "
Regülatör KapasitesiZor görev
StajlarTek
Besleme Basıncı Göstergesi400 psi
TipTek Kademeli Silindir, Ağır Hizmet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.8
Gemi yüksekliği (cm)19.81
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Diyafram MalzemesiVücut Çapıgövde MalzemesiGaz ServisiGöstergeler Teslimat BasıncıGiriş BağlantısıGiriş ÖlçerÜcret
HARRIS 3100211 Regülatör / debimetre Argon / co2 Cga 580 | AA4AFP 12A979 3100211Debimetre Regülatörü-1.5-Argon, Karbondioksit4000 PSIGCGA-580-€472.89
HARRIS 301-AR60-580 Regülatör Debi Ölçer | AE4JGB 5KZ36 301-AR60-580Akış Ölçer Regülatörü--Çelikargon0-60 CFHCGA-5800 - 4000 psi€310.89
HARRIS 301-CD60-320 Regülatör Debi Ölçer | AE4JGC 5KZ37 301-CD60-320Akış Ölçer Regülatörü--ÇelikKarbon dioksit0-60 CFHCGA-3200 - 4000 psi€311.84
HARRIS 25-15C-300 Regülatör Asetilen | AE4JGD 5KZ38 25-15C-300Gaz RegülatörüElyaf Takviyeli Neopren2.75 "Dövme PirinçAsetilen30CGA-300400 psi€326.48
HARRIS 25-15C-510 Regülatör Asetilen | AE4JGE 5KZ39 25-15C-510Gaz RegülatörüElyaf Takviyeli Neopren2.75 "Dövme PirinçAsetilen30CGA-510400 psi€328.98
HARRIS 25-50C-510P Regülatör Propan | AE4JGF 5KZ40 25-50C-510PGaz RegülatörüElyaf Takviyeli Neopren2.75 "Dövme Pirinç-60CGA-510P400 psi€373.71
HARRIS 25GX-145 Regülatör Oksijen | AE4JGG 5KZ41 25GX-145Gaz RegülatörüElyaf Takviyeli Neopren2.75 "Dövme PirinçOksijen150CGA-5404000 psi€326.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HARRIS 425-15-510 Regülatör Asetilen
€378.21 / Adet