HARTELL A3X-277 Kondens Pompası, Plenum Dereceli, 277V, 1A, 30 ft. Maksimum Kaldırma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kondens Giderici Pompa |
Boşaltma Boyutu | 1/2 "Bakır Boru |
Yükseklik | 10.5 " |
HP | 1/10 |
Giren akım | 1A |
uzunluk | 12 " |
Maks. Alan sayısı Kaldırma | 30 ' |
Maks. Sıcaklık. | 212 Derece F |
Ürün Veri Sayfası | hartell-a3x-115.pdf |
Rezervuar Kapasitesi | 1 Gal |
Gerilim | 277V |
genişlik | 6" |
A. 212 derece Fahrenhayt.
A. 1 galon.
A. Yardımcı güvenlik anahtarı "normalde açık" konumda kablolanmıştır ve rezervuar içindeki su seviyesi pompanın taşacağı noktaya yükselirse harici bir alarm sistemine güç veren devreyi kesmek için bir tetikleyici olarak kullanılmasına izin verir.
A.
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00