HARTELL A5X-115 Kondens Pompası, Plenum Dereceli, 115V, 6A, 60 ft. Maksimum Kaldırma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kondens Giderici Pompa |
Boşaltma Boyutu | 1/2 "Bakır Boru |
Yükseklik | 10.5 " |
HP | 1/2 |
Giren akım | 6A |
uzunluk | 12 " |
Maks. Alan sayısı Kaldırma | 60 ' |
Maks. Sıcaklık. | 212 Derece F |
Ürün Veri Sayfası | hartell-a3x-115.pdf |
Rezervuar Kapasitesi | 1 Gal |
Gerilim | 115V |
genişlik | 6" |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00