HARTELL PABX-115 Kondens Pompası, 115V, 1/20 HP, 3000 RPM'de, 1.6A, 22 ft. Maksimum Kaldırma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kondens Giderici Pompa |
Kordon uzunluğu | 6 ft. |
Yükseklik | 9.75 " |
HP | 1/20 |
Giriş Boyutu | 3/4 "FNPT |
Giren akım | 1.6A |
uzunluk | 6" |
Maks. Alan sayısı Kaldırma | 22 ' |
Ürün Veri Sayfası | hartell-pabx-115.pdf |
Gerilim | 115V |
genişlik | 9.25 " |
PLATFORM | Model | HP | Giren akım | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
PABX-230 | 1/25 | 0.84A | 230V | €380.75 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00