HARTELL PABX-230 Kondens Pompası, 230V, 1/25 HP, 3000 RPM'de, 0.84A, 22 ft. Maksimum Kaldırma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kondens Giderici Pompa |
Kordon uzunluğu | 6 ft. |
Yükseklik | 9.75 " |
HP | 1/25 |
Giriş Boyutu | 3/4 "FNPT |
Giren akım | 0.84A |
uzunluk | 6" |
Maks. Alan sayısı Kaldırma | 22 ' |
Ürün Veri Sayfası | hartell-pabx-115.pdf |
Gerilim | 230V |
genişlik | 9.25 " |
PLATFORM | Model | HP | Giren akım | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
PABX-115 | 1/20 | 1.6A | 115V | €380.75 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00