Harvel Clear H436020ls | Erkek Adaptör Pvc 40 2 İnç Mnpt X Solvent | 2cfc8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HARVEL CLEAR H436020LS Erkek Adaptör Pvc 40 2 İnç Mnpt x Solvent | AB9DXC 2CFC8

HARVEL CLEAR H436020LS Erkek Adaptör Pvc 40 2 İnç Mnpt x Solvent

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9DXC Modeli: H436020LSÇapraz Referans: 2CFC8
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
€142.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Adaptör
gövde MalzemesiPVC
RenkTemizle
Bağlantı TürüMNPT x Çözücü
Maks. Basınç170 Derece F'de 73 psi
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Boru Boyutu2"
Çizelge40

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
HARVEL CLEAR H436005LS Erkek Adaptör Pvc 1/2 İnç Mnpt x Solvent | AB9DWY 2CFC3 H436005LS360 Derece F'de 73 psi1 / 2 "€42.88
HARVEL CLEAR H436007LS Erkek Adaptör Pvc 3/4 İnç Mnpt x Solvent | AB9DWZ 2CFC4 H436007LS280 Derece F'de 73 psi3 / 4 "€47.05
HARVEL CLEAR H436010LS Erkek Adaptör Pvc 40 1 İnç Mnpt x Solvent | AB9DXA 2CFC5 H436010LS270 Derece F'de 73 psi1"€69.60
HARVEL CLEAR H436015LS Erkek Adaptör 40 1-1 / 2 İnç Mnpt x Solvent | AB9DXB 2CFC7 H436015LS200 Derece F'de 73 psi1.5 "€117.82
HARVEL CLEAR H436025LS Erkek Adaptör 40 2-1 / 2 İnç Mnpt x Solvent | AB9DXD 2CFC9 H436025LS180 Derece F'de 73 psi2.5 "€399.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HARVEL CLEAR H436020LS Erkek Adaptör Pvc 40 2 İnç Mnpt x Solvent
€142.96 / Adet