Hassay Savage Co. 15440 Kama Yuvası Broş Seti | 1keh2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HASSAY SAVAGE CO. 15440 Kama Yivli Broş Seti, #40 Set Tipi, Metrik, Yüksek Hız Çeliği | AB2AKB 1KEH2

HASSAY SAVAGE CO. 15440 Kama Broş Seti, # 40 Set Tipi, Metrik, Yüksek Hız Çeliği

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2AKB Model: 15440Çapraz Referans: 1KEH2
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
€1,421.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kama Broş Seti
Broş Stiliben, II, III
Burç Deliği Çapı8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm, 25 mm, 26 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm, 34 mm, 36 mm
Gerekli Şim SayısıBoyuta Göre 0 veya 1

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.44
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)36.58
Gemi genişliği (cm)26.67
HS kodu8466925090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Hassay Savage Co. 15440 kama oluğu broş seti, hassas kama kanalları oluşturmak için çeşitli boyutlarda birden fazla kama oluğu broşu içerir; Uluslararası Standardizasyon Örgütü ISO J-9 spesifikasyonlarına uygundur
  • M-2 yüksek hızlı çelik yapı, bir güç ve tokluk dengesi sunar
  • 6 kama yuvası kombinasyonu için 18 broş ve 36 bilezikli burç ve 2 mm ila 8 mm kama aralığı aralığı içerir
  • Seti kullanım kolaylığı için düzenli tutmak için plastik bir kutuda gelir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
HASSAY SAVAGE CO. 15024 Kama Yolu Broş Seti, Kesirli İnç, Broş Stili IV | AA3RVA 11U127 15024€1,614.52
HASSAY SAVAGE CO. 15410 Kama Yivli Broş Seti, Metrik, Broş Stili I, Set Tipi #10 | AA3RVB 11U128 15410€410.55
HASSAY SAVAGE CO. 15315 Kama Yolu Broş Seti, Broş Stili I, Yüksek Hız Çeliği | AB2AJX 1KEG7 15315€420.14
HASSAY SAVAGE CO. 15318 Kama Yivli Broş Seti, #C-1 Set Tipi, Broş Stili II, III | AB2AJY 1KEG8 15318€678.73
HASSAY SAVAGE CO. 15336 Kama Yivli Broş Seti, #C-10 Set Tipi, Broş stili II, III | AB2AJZ 1KEG9 15336€894.36
HASSAY SAVAGE CO. 15470 Kama Yivli Broş Seti, Yüksek Hız Çeliği, #70 Özel, Metrik | AB2AKA 1KEH1 15470€881.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HASSAY SAVAGE CO. 15440 Kama Broş Seti, # 40 Set Tipi, Metrik, Yüksek Hız Çeliği
€1,421.42 / Adet