HAWS 8317CTFP Duş/Göz Yıkama Suyu Donmaya Karşı Dayanıklı Kombinasyon
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Göz / Yüz Yıkamalı Isı İzlemeli Duş |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Kase Dia. | 11 " |
Renk | Yeşil |
Göz Yıkama Şununla Etkinleşir: | İtme Kolu ile ilgili şikayetler |
Göz Yıkama Sapı Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Göz Yıkama Kabı Malzemesi | Kase yok |
Montaj Malzemesi | Galvanize çelik |
Baş Dia. | 11 " |
Yükseklik | 96 " |
Montaj | Kat |
Boru malzemesi | Paslanmaz çelik |
Duş Başlığı İle Etkinleşir | Çekme kolu |
Duş Başlığı Malzemesi | ABS Plastik |
Sıcaklık Kontrol | Isı Kablosu İzlenen Kendinden Regüleli |
Vana Malzemesi | Krom Kaplama Pirinç |
genişlik | 21 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 48.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 92.71 |
Gemi uzunluğu (cm) | 54.1 |
Gemi genişliği (cm) | 259.84 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00