HAWS 8605WC Duş/Göz Yıkama Kabini Kombinasyonu
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Göz / Yüz Yıkama ile Duş |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Kase Dia. | Kase yok |
Renk | Beyaz |
Göz Yıkama Şununla Etkinleşir: | İtme Kolu ile ilgili şikayetler |
Göz Yıkama Sapı Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Göz Yıkama Kabı Malzemesi | Kase yok |
Montaj Malzemesi | Galvanize çelik |
Baş Dia. | 11 " |
Yükseklik | 92 " |
Montaj | Kat |
Boru malzemesi | Galvanize çelik |
Duş Başlığı İle Etkinleşir | Çekme kolu |
Duş Başlığı Malzemesi | ABS Plastik |
Vana Malzemesi | Krom Kaplama Pirinç |
genişlik | 41 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 171.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 248.92 |
Gemi uzunluğu (cm) | 111.76 |
Gemi genişliği (cm) | 112.52 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Montajlı / Montajsız | Renk | Göz Yıkama Şununla Etkinleşir: | Montaj Malzemesi | Yükseklik | Montaj | Duş Başlığı Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8300.158 | 15 " | demonte | Gri | İtme Kolu ile ilgili şikayetler | Galvanize çelik | 91 " | Kat | ABS Plastik | €3,464.48 | ||
8317 | 11 " | demonte | Gri | İtme Kolu ile ilgili şikayetler | Galvanize çelik | 93 " | Kat | ABS Plastik | €1,729.57 | ||
8320CRP | 15 " | demonte | Gri | İtme Kolu ile ilgili şikayetler | Galvanize çelik | 91 " | Kat | ABS Plastik | €2,268.34 | ||
8355WCC | 22 " | demonte | Paslanmaz çelik | Çekme kolu | Pirinç | 32 " | Tavan | Paslanmaz çelik | €3,891.83 | ||
8355WCW | 22 " | demonte | Paslanmaz çelik | Çekme kolu | Pirinç | 32 " | Duvar | Paslanmaz çelik | €3,557.18 | ||
8356WCC | 22 " | demonte | Paslanmaz çelik | Çekme kolu | Pirinç | 32 " | Sıva Altı | Paslanmaz çelik | €4,745.57 | ||
8356WCDD | 22 " | demonte | Paslanmaz çelik | Çekme kolu | Pirinç | 32 " | Sıva Altı | Paslanmaz çelik | €4,520.26 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00