Hayward Ar10075st | Otomatik Havalandırma Valfi Hava 3/4 In | 3cdx4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAYWARD AR10075ST Otomatik Havalandırma Valfi Hava 3/4 Giriş | AC8MAM 3CDX4

HAYWARD AR10075ST Otomatik Havalandırma Valfi Hava 3/4 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC8MAM Modeli: AR10075STÇapraz Referans: 3CDX4

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€332.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Otomatik Havalandırma Valfi
gövde MalzemesiPVC
Bağlantı TürüSoket / Dişli
Şamandıra MalzemesiPolipropilen
Giriş Boyutu3 / 4 "
Maks. Basınç225 psi
Min. basınç1 psi
Sıcaklık. menzil40 Derece ila 140 Derece F
Havalandırma Dia.3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8481400000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Havalandırma Yüksekliği (4-3 / 4 ")

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAYWARD AR10075ST Otomatik Havalandırma Valfi Hava 3/4 In
€332.30 / Adet