Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAYWARD PR10025T Basınç Regülatörü 1/4 İnç 5 - 75 Psi | AC9MYB 3HMF9

HAYWARD PR10025T Basınç Regülatörü 1/4 İnç 5 ila 75 Psi

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9MYB Modeli: PR10025TÇapraz Referans: 3HMF9
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
€630.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç düzenleyici
gövde MalzemesiPVC
Bağlantı TürüFNPT
Gösterge Limanı1 / 4 "
Yükseklik9.25 "
Giriş Boyutu1 / 4 "
uzunluk4.125 "
Maks. Basınç150 psi
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Çıkış Boyutu1 / 4 "
Basınç Ayar Aralığı5 - 75 psi
Conta MalzemesiFPM

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.77
Gemi yüksekliği (cm)21.08
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)12.19
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiYükseklikGiriş BoyutuuzunlukÇıkış BoyutuÜcret
HAYWARD PR10050T Basınç Regülatörü 1/2 İnç 5 - 75 Psi | AC9MYC 3HMG1 PR10050TPVC9.25 "1 / 2 "4.125 "1 / 2 "€701.62
HAYWARD PR10075T Basınç Regülatörü 3/4 İnç 5 - 75 Psi | AC9MYD 3HMG2 PR10075TPVC9.25 "3 / 4 "4.125 "3 / 4 "€1,151.84
HAYWARD PR10100T Basınç Regülatörü 1 İnç 5 - 75 Psi | AC9MYE 3HMG3 PR10100TPVC14 "1"5.5 "1"€1,342.20
HAYWARD PR10150T Basınç Regülatörü 1-1 / 2 İnç 5 - 75 Psi | AC9MYF 3HMG4 PR10150TPVC14 "1.5 "5.5 "1.5 "€1,597.46
HAYWARD PR20025T Basınç Regülatörü 1/4 İnç 5 - 75 Psi | AC9MYG 3HMG5 PR20025TCPVC9.25 "1 / 4 "4.125 "1 / 4 "€1,085.29
HAYWARD PR20050T Basınç Regülatörü 1/2 İnç 5 - 75 Psi | AC9MYH 3HMG6 PR20050TCPVC9.25 "1 / 2 "4.125 "1 / 2 "€1,235.63
HAYWARD PR20075T Basınç Regülatörü 3/4 İnç 5 - 75 Psi | AC9MYJ 3HMG7 PR20075TCPVC9.25 "3 / 4 "4.125 "3 / 4 "€1,939.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAYWARD PR10025T Basınç Regülatörü 1/4 İnç 5 ila 75 Psi
€630.58 / Adet