Hayward Sb1075st132 | Sepet Süzgeci 3/4 İnç Pvc | 3cdt8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAYWARD SB1075ST132 Sepet Süzgeç 3/4 İnç Pvc | AC8LZJ 3CDT8

HAYWARD SB1075ST132 Sepet Süzgeç 3/4 İnç Pvc

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8LZJ Modeli: SB1075ST132Çapraz Referans: 3CDT8
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
€653.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sepet Süzgeç
Boşaltma Limanı (NPT)3 / 4 "
BağlantısıSoket / Dişli
Bağlantı TürüSoket / Dişli
Yükseklik1.77 "
Gövde MalzemesiPVC
MalzemePVC
Maks. Basınç150 psi
Boru Boyutu3 / 4 "
EkranPVC
Ekran MalzemesiPVC
Ekran Boyutu1 / 32 "
Fok balığıFPM
beden3 / 4 "
genişlik11 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.99
Gemi yüksekliği (cm)33.02
Gemi uzunluğu (cm)28.19
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu8421290065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikBağlantısıBağlantı TürüYükseklikBoru BoyutuEkran BoyutuFok balığıbedenÜcret
HAYWARD SB1050ST132 Sepet Süzgeç 1/2 İnç Pvc | AC8LZH 3CDT7 SB1050ST13211 "Soket / DişliSoket / Dişli1.77 "1 / 2 "1 / 32 "FPM1 / 2 "€655.52
HAYWARD SB1100ST132 Sepet Süzgeç 1 İnç Pvc | AC8LZK 3CDT9 SB1100ST13211 "Soket / DişliSoket / Dişli1.77 "1"1 / 32 "FPM1"€600.90
HAYWARD SB1125ST18 Sepet Süzgeç 1 1/4 İnç Pvc | AC8LZL 3CDU1 SB1125ST1813.5 "Soket / DişliSoket / Dişli15.5 "1.25 "1 / 8 "FPM1.25 "€1,052.56
HAYWARD SB1200ST18 Sepet Süzgeç 2 İnç Pvc | AC8LZM 3CDU2 SB1200ST1813.5 "Soket / DişliSoket / Dişli15.5 "2"1 / 8 "FPM2"€983.55
HAYWARD SB1250T18 Sepet Süzgeç 2 1/2 İnç Pvc | AC8LZP 3CDU4 SB1250T1816 "dişlidişli22.3 "2.5 "1 / 8 "FPM2.5 "€2,691.49
HAYWARD SB1250S18 Sepet Süzgeç 2 1/2 İnç Pvc | AC8LZR 3CDU6 SB1250S1816 "SoketSoket22.3 "2.5 "1 / 8 "FPM2.5 "€2,689.64
HAYWARD SB1300T18 Sepet Süzgeç 3 İnç Pvc | AC8LZU 3CDU8 SB1300T1816 "dişlidişli22.3 "3"1 / 8 "FPM3"€2,691.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAYWARD SB1075ST132 Sepet Süzgeç 3/4 İnç Pvc
€653.36 / Adet