HAYWARD SB1400S18 Sepet Süzgeç 4 İnç Pvc
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sepet Süzgeç |
Boşaltma Limanı (NPT) | 4" |
Bağlantısı | Soket |
Bağlantı Türü | Soket |
Yükseklik | 22.3 " |
Gövde Malzemesi | PVC |
Malzeme | PVC |
Maks. Basınç | 150 psi |
Boru Boyutu | 4" |
Ekran | PVC |
Ekran Malzemesi | PVC |
Ekran Boyutu | 1 / 8 " |
Fok balığı | FPM |
beden | 4mm |
genişlik | 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 61.72 |
Gemi uzunluğu (cm) | 43.69 |
Gemi genişliği (cm) | 26.42 |
HS kodu | 8421290065 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | genişlik | Bağlantısı | Bağlantı Türü | Yükseklik | Boru Boyutu | Ekran Boyutu | Fok balığı | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB1050ST132 | 11 " | Soket / Dişli | Soket / Dişli | 1.77 " | 1 / 2 " | 1 / 32 " | FPM | 1 / 2 " | €655.52 | |
SB1075ST132 | 11 " | Soket / Dişli | Soket / Dişli | 1.77 " | 3 / 4 " | 1 / 32 " | FPM | 3 / 4 " | €653.36 | |
SB1100ST132 | 11 " | Soket / Dişli | Soket / Dişli | 1.77 " | 1" | 1 / 32 " | FPM | 1" | €600.90 | |
SB1125ST18 | 13.5 " | Soket / Dişli | Soket / Dişli | 15.5 " | 1.25 " | 1 / 8 " | FPM | 1.25 " | €1,052.56 | |
SB1200ST18 | 13.5 " | Soket / Dişli | Soket / Dişli | 15.5 " | 2" | 1 / 8 " | FPM | 2" | €983.55 | |
SB1250T18 | 16 " | dişli | dişli | 22.3 " | 2.5 " | 1 / 8 " | FPM | 2.5 " | €2,691.49 | |
SB1250S18 | 16 " | Soket | Soket | 22.3 " | 2.5 " | 1 / 8 " | FPM | 2.5 " | €2,689.64 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00