HAYWARD SB1400TE18 Simplex Süzgeç 4 İnç Dişli
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Simplex Süzgeç |
Boşaltma Limanı (NPT) | 1 / 2 " |
Bağlantısı | dişli |
Yükseklik | 22 19 / 64 " |
Malzeme | PVC |
Maks. Basınç | 150 psi |
Ekran | PVC |
Ekran Boyutu | 1 / 8 " |
Fok balığı | EPDM |
beden | 4mm |
genişlik | 17 17 / 64 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 15.39 |
Gemi yüksekliği (cm) | 61.72 |
Gemi uzunluğu (cm) | 44.2 |
Gemi genişliği (cm) | 27.18 |
HS kodu | 8421290065 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Bağlantısı | Yükseklik | + | Ekran Boyutu | Fok balığı | beden | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB1050STE132 | Soket / Dişli | 11 45 / 64 " | Simplex Süzgeç | 1 / 32 " | EPDM | 1 / 2 " | 8 41 / 64 " | €623.52 | |
SB1075STE132 | Soket / Dişli | 11 45 / 64 " | Simplex Süzgeç | 1 / 32 " | EPDM | 3 / 4 " | 8 41 / 64 " | €579.13 | |
SB1100STE132 | Soket / Dişli | 11 45 / 64 " | Simplex Süzgeç | 1 / 32 " | EPDM | 1" | 8 41 / 64 " | €546.38 | |
SB1125STE18 | Soket / Dişli | 15.5 " | Simplex Süzgeç | 1 / 8 " | EPDM | 1.25 " | 12.75 " | €1,097.57 | |
SB1150STE18 | Soket / Dişli | 15.5 " | Simplex Süzgeç | 1 / 8 " | EPDM | 1.5 " | 12 11 / 16 " | €968.61 | |
SB1200STE18 | Soket / Dişli | 15.5 " | Simplex Süzgeç | 1 / 8 " | EPDM | 2" | 12.75 " | €890.28 | |
SB1250TE18 | dişli | 22 19 / 64 " | Simplex Süzgeç | 1 / 8 " | EPDM | 2.5 " | 16 33 / 64 " | €2,557.04 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00