Hayward Sv20100ste | Solenoid Valf 1 İnç Nc 115v Cpvc | 3cep7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAYWARD SV20100STE Solenoid Valf 1 İnç Nc 115v Cpvc | AC8MFE 3CEP7

HAYWARD SV20100STE Solenoid Valf 1 İnç Nc 115v Cpvc

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8MFE Modeli: SV20100STEÇapraz Referans: 3CEP7
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
€850.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Vana
gövde MalzemesiCPVC
Hacim Katsayısı3.80
Bobin MuhafazasıSu geçirmez
Elektrik bağlantıları1 / 2 "Conduit
Hz50
Maks. Akış hızı5 fps
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı190 Derece F
Min. Çalışma Basıncı Farkı0 psi
NEMA Değerlendirmesi4
ÇalışmaDoğrudan Oyunculuk
Orifis Dia.3 / 64 "
Toplam yükseklik6.625 "
Uzunluk5.5 "
toplam Genişlik3"
Boru Boyutu1"
Güvenli Çalışma Suyu Basıncı120 psi
Conta MalzemesiEPDM
UPC610377728683
Valf YapılandırmasıNormalde kapalı
Valf Tasarımı2 Yollu / 2 Konum
Gerilim110 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.71
Gemi yüksekliği (cm)21.34
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiHacim KatsayısıMaks. Alan sayısı Akışkan SıcaklığıToplam yükseklikUzunlukBoru BoyutuConta MalzemesiÜcret
HAYWARD SV10050STV Solenoid Valf 1/2 İnç Nc 115v Pvc | AC8MAT 3CDY5 SV10050STVPVC2.30140 Derece F6 5 / 16 "5 5 / 16 "1 / 2 "Viton€555.53
HAYWARD SV10075STV Solenoid Valf 3/4 İnç Nc 115v Pvc | AC8MAU 3CDY7 SV10075STVPVC3.20140 Derece F6.625 "5 5 / 16 "3 / 4 "Viton€751.45
HAYWARD SV10100STV Solenoid Valf 1 İnç Nc 115v Pvc | AC8MAV 3CDY9 SV10100STVPVC3.80140 Derece F6.625 "5.5 "1"Viton€833.04
HAYWARD SV10050STE Solenoid Valf 1/2 İnç Nc 115v Pvc | AC8MAX 3CDZ2 SV10050STEPVC2.30140 Derece F6 5 / 16 "5 5 / 16 "1 / 2 "EPDM€545.97
HAYWARD SV10075STE Solenoid Valf 3/4 İnç Nc 115v Pvc | AC8MAZ 3CDZ4 SV10075STEPVC3.20140 Derece F6.625 "5 5 / 16 "3 / 4 "EPDM€734.80
HAYWARD SV10100STE Solenoid Valf, 2 Yollu / 2 Pozisyonlu Tasarım, Normalde Kapalı | AC8MBB 3CDZ6 SV10100STEPVC3.80140 Derece F6.625 "5.5 "1"EPDM€791.23
HAYWARD SV20050STV Solenoid Valf 1/2 İnç Nc 115v Cpvc | AC8MEU 3CEN6 SV20050STVCPVC2.30190 Derece F6 5 / 16 "5 5 / 16 "1 / 2 "Viton€612.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAYWARD SV20100STE Solenoid Valf 1 İnç Nc 115v Cpvc
€850.03 / Adet