Hayward Vb107x15 | Vakum Kesici 3/4 İnç Fnpt Pvc 150 Psi | 3cdx6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAYWARD VB107X15 Vakumlu Kesici 3/4 İnç Fnpt Pvc 150 Psi | AC8MAN 3CDX6

HAYWARD VB107X15 Vakum Kesici 3/4 İnç Fnpt Pvc 150 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8MAN Modeli: VB107X15Çapraz Referans: 3CDX6
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
€334.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vakum Kesici
Bağlantı TürüFNPT
Yükseklik1.75 "
MalzemePVC
Maks. Basınç150 psi
Fok balığıViton
beden3 / 4 "
Sıcaklık. menzil140 Derece F
genişlik1 29 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAYWARD VB107X15 Vakum Kesici 3/4 İnç Fnpt Pvc 150 Psi
€334.32 / Adet