HAYWARD WCV1800E Wafer Çekvalf Pvc 8 İnç
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gofret Çek Valfı |
Bağlantı Türü | Flanşlı |
Çatlama basıncı | 1 psi |
akış | 1225 dev / dak |
uzunluk | 4 15 / 16 " |
Malzeme | PVC |
Maks. Sıcaklık. | 140 Derece F |
Maks. Alan sayısı Su basıncı | 150 psi @ 70 Derece F |
Montaj konumu | Dikey ya da Yatay |
Toplam yükseklik | 13.375 " |
Conta Malzemesi | EPDM |
Koltuk malzemesi | EPDM |
beden | 8 |
UPC | 610377188890 |
genişlik | 10.88 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.48 |
Gemi yüksekliği (cm) | 47.5 |
Gemi uzunluğu (cm) | 39.12 |
Gemi genişliği (cm) | 20.07 |
HS kodu | 8481309000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00