Hayward Wcv2250es | Gofret Çek Valf Cpvc 2-1/2 İnç | 38w030 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAYWARD WCV2250ES Wafer Çekvalf CPVC 2-1 / 2 İnç | AH8LLK 38W030

HAYWARD WCV2250ES Gofret Çekvalf CPVC 2-1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8LLK Modeli: WCV2250ESÇapraz Referans: 38W030
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
€741.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gofret Çek Valfı
Bağlantı TürüFlanşlı
Çatlama basıncı1 psi
akış155 dev / dak
uzunluk2 19 / 64 "
MalzemeCPVC
Maks. Sıcaklık.190 Derece F
Maks. Alan sayısı Su basıncı150 psi @ 70 Derece F
Montaj konumuDikey ya da Yatay
Toplam yükseklik6"
Conta MalzemesiEPDM
Koltuk malzemesiEPDM
beden2.5 "
Yay malzemesiPaslanmaz çelik
UPC610377189712
genişlik4.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)10.16
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenakışuzunlukYay malzemesigenişlikMalzemeMaks. Sıcaklık.Toplam yükseklikÜcret
HAYWARD WCV2400VS Wafer Çekvalf Cpvc 4 İnç | AC7VDT 38W026 WCV2400VS4mm315 dev / dak2 29 / 32 "Paslanmaz çelik6.75 "CPVC190 Derece F9"€1,173.82
HAYWARD WCV1200VS Wafer Çekvalf PVC 2 İnç | AH8KEL 38V962 WCV1200VS2"90 dev / dak1 51 / 64 "Paslanmaz çelik4"PVC140 Derece F5.25 "€507.94
HAYWARD WCV1250VS Wafer Çekvalf PVC 2-1 / 2 İnç | AH8KEM 38V963 WCV1250VS2.5 "155 dev / dak2 19 / 64 "Paslanmaz çelik4.75 "PVC140 Derece F6"€631.30
HAYWARD WCV1300VS Wafer Çekvalf PVC 3 İnç | AH8KEN 38V964 WCV1300VS3"220 dev / dak2 13 / 32 "Paslanmaz çelik5.25 "PVC140 Derece F6.5 "€748.66
HAYWARD WCV1400VS Wafer Çekvalf PVC 4 İnç | AH8KEP 38V965 WCV1400VS4mm315 dev / dak2 29 / 32 "Paslanmaz çelik6.75 "PVC140 Derece F9"€841.97
HAYWARD WCV1600VS Wafer Çekvalf PVC 6 İnç | AH8KEQ 38V966 WCV1600VS61000 dev / dak3"Paslanmaz çelik8.625 "PVC140 Derece F11.125 "€1,230.18
HAYWARD WCV1800VS Wafer Çekvalf PVC 8 ​​İnç | AH8KER 38V967 WCV1800VS81225 dev / dak4 15 / 16 "Paslanmaz çelik10.88 "PVC140 Derece F13.375 "€2,196.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAYWARD WCV2250ES Gofret Çekvalf CPVC 2-1/2 İnç
€741.73 / Adet