Hayward Yc10075se | Y Çek Valf Pvc 3/4 İnç Soket | 38w109 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAYWARD YC10075SE Y Çek Valf PVC 3/4 İnç Soket | AH8LNL 38W109

HAYWARD YC10075SE Y Çekvalf PVC 3/4 İnç Soket

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8LNL Modeli: YC10075SEÇapraz Referans: 38W109
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
€211.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Y Çek Valf
Giriş Merkezine Kapak2-29 / 32 "
Bağlantı TürüSoket
Çatlama basıncı1 psi
akış3 dev / dak
Hex Boyutu1.25 "
uzunluk4.187 "
MalzemePVC
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Maks. Alan sayısı Su basıncı150 psi @ 70 Derece F
Montaj konumuDikey ya da Yatay
Toplam yükseklik3 23 / 32 "
Conta MalzemesiEPDM
Koltuk malzemesiEPDM
beden3 / 4 "
genişlik1 11 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)12.7
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelConta MalzemesiBağlantı TürüakışKoltuk malzemesibedengenişlikHex BoyutuuzunlukÜcret
HAYWARD YC10050T Y Çekvalf Pvc 1/2 İnç Dişli | AC7VEV 38W077 YC10050TFPMdişli0.8 dev / dakFPM1 / 2 "1.38 "1"3.375 "€179.71
HAYWARD YC10050S Y Çekvalf Pvc 1/2 İnç Soket | AC7VEW 38W078 YC10050SFPMSoket0.8 dev / dakFPM1 / 2 "1.38 "1"3.375 "€200.88
HAYWARD YC10050F Y Çekvalf Pvc 1/2 İnç Flanşlı | AC7VEX 38W079 YC10050FFPMFlanşlı0.8 dev / dakFPM1 / 2 "1.38 "1"5 23 / 64 "€266.90
HAYWARD YC10100T Y Çek Valf PVC 1 İnç Dişli | AH8LMK 38W083 YC10100TFPMdişli9 dev / dakFPM1"2"1.5 "5.187 "€246.16
HAYWARD YC10100S Y Çekvalf PVC 1 İnç Soket | AH8LML 38W084 YC10100SFPMSoket9 dev / dakFPM1"2"1.5 "5.187 "€218.41
HAYWARD YC10100F Y Çekvalf PVC 1 İnç Flanşlı | AH8LMM 38W085 YC10100FFPMFlanşlı9 dev / dakFPM1"2"1.5 "7 27 / 32 "€361.70
HAYWARD YC10125T Y Çekvalf PVC 1-1 / 4 İnç Dişli | AH8LMN 38W086 YC10125TFPMdişli26 dev / dakFPM1.25 "2.62 "2"6.625 "€383.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAYWARD YC10075SE Y Çekvalf PVC 3/4 İnç Soket
€211.30 / Adet