Hayward Ys10125tu | Y-süzgeç 1 1/4 İnç True Union Pvc | 3cen7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAYWARD YS10125TU Y-süzgeç 1 1/4 İnç True Union Pvc | AC8MEV 3CEN7

HAYWARD YS10125TU Y-süzgeç 1 1/4 İnç True Union Pvc

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8MEV Modeli: YS10125TUÇapraz Referans: 3CEN7
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
€317.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Y süzücü
Boşaltma Limanı (NPT)1-1 / 4 "
Bağlantısıdişli
Yükseklik5.85 "
MalzemePVC
Maks. Basınç150 psi
EkranPVC
Ekran Boyutu1 / 32 "
Fok balığıFPM
beden1.25 "
TipGerçek Birlik
genişlik2.94 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.88
Gemi yüksekliği (cm)38.86
Gemi uzunluğu (cm)21.34
Gemi genişliği (cm)18.29
HS kodu8421290065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantısıMalzemeÜcret
HAYWARD YS10125T Y-süzgeç 1 1/4 İnç Dişli | AC8MCK 3CEC7 YS10125TdişliPVC€299.25
HAYWARD YS10125S Y-süzgeç 1 1/4 İnç Soket | AC8MCM 3CEC9 YS10125SSoketPVC€299.05
HAYWARD YS00125T Y-süzgeç 1 1/4 İnç Dişli Şeffaf Pvc | AC8MEA 3CEG8 YS00125TdişliTemizle pvc€312.32
HAYWARD YS00125S Y-süzgeç 1 1/4 İnç Soket Şeffaf Pvc | AC8MEC 3CEH1 YS00125SSoketTemizle pvc€286.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAYWARD YS10125TU Y-süzgeç 1 1/4 İnç True Union Pvc
€317.55 / Adet