Hayward Ys10125s | Y-süzgeç 1 1/4 İnç Soket | 3cec9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAYWARD YS10125S Y-süzgeç 1 1/4 İnç Soket | AC8MCM 3CEC9

HAYWARD YS10125S Y-süzgeç 1 1/4 İnç Soket

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8MCM Modeli: YS10125SÇapraz Referans: 3CEC9
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
€279.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Y süzücü
Boşaltma Limanı (NPT)1-1 / 4 "
BağlantısıSoket
Bağlantı TürüSoket
Conta MalzemesiFPM
Yükseklik5.85 "
Gövde MalzemesiPVC
MalzemePVC
Maks. Basınç150 psi
1 / 32 "
Boru Boyutu1.25 "
EkranPVC
Ekran MalzemesiPVC
Ekran Boyutu1 / 32 "
Fok balığıFPM
beden1.25 "
UPC610377168885
genişlik2.94 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.84
Gemi yüksekliği (cm)20.57
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)12.45
HS kodu8421290065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantısıMalzemeÜcret
HAYWARD YS10125T Y-süzgeç 1 1/4 İnç Dişli | AC8MCK 3CEC7 YS10125TdişliPVC€299.25
HAYWARD YS00125T Y-süzgeç 1 1/4 İnç Dişli Şeffaf Pvc | AC8MEA 3CEG8 YS00125TdişliTemizle pvc€297.35
HAYWARD YS00125S Y-süzgeç 1 1/4 İnç Soket Şeffaf Pvc | AC8MEC 3CEH1 YS00125SSoketTemizle pvc€283.25
HAYWARD YS10125TU Y-süzgeç 1 1/4 İnç True Union Pvc | AC8MEV 3CEN7 YS10125TUdişliPVC€317.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAYWARD YS10125S Y-süzgeç 1 1/4 İnç Soket
€279.33 / Adet