HEAT WAGON HVF210 Torpido Isıtıcı 174 900 BtuH
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yağ Yakıtlı Torpido Isıtıcı |
Hava akımı | Cfm 1530 |
Amper AC | 9 |
BtuH Çıkışı | 174,900 |
Dahili Termostat | Yok hayır |
Kordon uzunluğu | 12 " |
Yakıt tipi | JP-8 / Jet A Yakıt, # 1 / # 2 Dizel, Gazyağı |
Isıtma Alanı | 8800 sq. Ft. |
Yükseklik | 38 " |
Hz | 60 |
uzunluk | 57 " |
NEMA Fiş Yapılandırması | 5-15 |
Güvenlik Özellikleri | Fotoelektrik Alev Sensörü, Aşırı Isınma Anahtarı Koruması ve Hava Basınç Anahtarı |
Tank kapasitesi | 27.7 gal. |
Gerilim | 120 VAC |
genişlik | 23 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 109.32 |
Gemi yüksekliği (cm) | 96.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 139.7 |
Gemi genişliği (cm) | 55.88 |
Menşe Ülkesi | IT |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00