EDWARDS SIGNALING Panel Montaj Kornaları
stil | Model | Gerilim | Amper | Current Rating | Voltaj derecesi | derinlik | Çevirme | Yükseklik | Kapalı / Açık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 871P-J1 | - | - | 0.11A | 32 VDC | 1-7 / 8 " | NEMA 4X Muhafaza | 4-5 / 8 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 870P-R5 | - | - | 0.07A | 240/50 Hz'de 60 VAC | 1-7 / 8 " | NEMA 4X/12/12K | 4-5 / 8 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 870P-E5 | - | - | 1.25A | 12/50 Hz'de 60 VAC | 1-7 / 8 " | NEMA 4X/12/12K | 4-5 / 8 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 871P-C1 | - | - | 0.7A | 6 VDC | 1-7 / 8 " | NEMA 4X Muhafaza | 4-5 / 8 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 871P-E1 | - | - | 0.27A | 12 VDC | 1-7 / 8 " | NEMA 4X/12/12K | 4-5 / 8 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 871P-P1 | - | - | 0.025A | 125 VDC | 1-7 / 8 " | NEMA 4X Muhafaza | 4-5 / 8 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 871P-S1 | - | - | 0.014A | 250 VDC | 1-7 / 8 " | NEMA 4X/12/12K | 4-5 / 8 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 870P-G5 | 24 VAC | 0.63A | - | - | 1.875 " | - | 4.625 " | İç Aydınlatma | €171.70 | |
A | 871P-G1 | 24 VDC | 0.16A | - | - | 1.875 " | - | 4.625 " | Kapalı / Açık | €236.95 | |
A | 870P-N5 | 120 VAC | 0.13A | - | - | 1.875 " | - | 4.625 " | İç Aydınlatma | €215.54 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kuşakları
- Tahliye Tapaları
- Metal Kaplı Kamçılar
- Modüler Çekmece Dolap Aksesuarları
- Otomotiv Tel ve Kablo
- Gaz Kaynak Ekipmanları
- Fan Kanatları ve Pervaneler
- Sayaçlar ve Saat Ölçerler
- Yaylar
- Çeşitler
- BULLARD Bant Montaj Braketi
- ICM Fırın Kontrolü
- CONDOR Ayarlanabilir Emniyet Kapısı
- SPEEDCLEAN Uzatma Hortumu
- FLUORAMICS Hava Aracı Yağları
- GRUVLOK Fabrikasyon Çelik Azaltma Tees
- SPEARS VALVES PVC Şeffaf Y Model Vanalar, True Union SR Dişli Uçlar, FKM
- Stafford Mfg Signature Serisi, Tek Parça Ayrık Ağır Hizmet Rijit Şaft Kaplinleri
- HONEYWELL Mekanik Eldivenler
- NIBCO DWV Tuzak Adaptörleri, ABS