HEATHROW SCIENTIFIC HS2860P 16 Hücre Bölücü 50ml Tüp - 10'lu Paket
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | bölen |
Renk | Beyaz |
Tutar | Test tüpleri |
Malzeme | Karton |
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F) | 120 |
Min. Sıcaklık Değerlendirme | -196 |
Toplam yükseklik | 2.75 " |
Uzunluk | 5.25 " |
toplam Genişlik | 5.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 13.97 |
Gemi uzunluğu (cm) | 1334.77 |
Gemi genişliği (cm) | 13.97 |
HS kodu | 3926909910 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00