Hedland H625-616-r | Debimetre 3/4 Mnpt 1-16 Gpm | 6kex6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HEDLAND H625-616-R Akış Ölçer 3/4 Mnpt 1-16 Gpm | AE9KMC 6KEX6

HEDLAND H625-616-R Debimetre 3/4 Mnpt 1-16 Gpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9KMC Modeli: H625-616-RÇapraz Referans: 6KEX6
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
€354.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Akış ölçer
doğruluk5%
Gövdesinin MalzemesiRadel (R)
Bağlantı boyutu3/4 ÇNPT
uydurmaPirinç
Akış MalzemesiSu
Akış Aralığı1-16 galon / dk
Akış Aralığı @ GPM Su1-16
Akış Aralığı @ GPM / LPM1 - 16 / 5 - 60 arasında
GPM Maks.16
Yükseklik1.5 "
Gövde MalzemesiRadel (R)
uzunluk8.25 "
Maks. Basınç325 psi
Maks. Sıcaklık.250 F
Maks. Alan sayısı Viskozite1 CST
Basınç Düşüşü -% 100 Akış (PSI)2.25
Conta MalzemesiBuna N
Spesifik yer çekimi1
TipDeğişken Alan
genişlik1.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu9026104000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı boyutuAkış AralığıYükseklikuzunlukgenişlikÜcret
HEDLAND H624-604-R Akış Ölçer 1/2 Fnpt 0.5-4 Gpm | AE9FLD 6JFX6 H624-604-R1/2 FNPT'li5-4 galon / dk1.5 "7.75 "1.5 "€344.62
HEDLAND H624-607-R Akış Ölçer 1/2 Fnpt 1-7 Gpm | AE9FLE 6JFX7 H624-607-R1/2 FNPT'li1-7 galon / dk1.5 "7.75 "1.5 "€344.62
HEDLAND H624-610-R Akış Ölçer 1/2 Fnpt 1-10 Gpm | AE9FLF 6JFX8 H624-610-R1/2 FNPT'li1-10 galon / dk1.5 "7.75 "1.5 "€327.35
HEDLAND H624-616-R Debimetre, 1/2" Boru Szie, 1-16 Gpm, FNTP, 325 Psi. | AE9FLG 6JFX9 H624-616-R1/2 FNPT'li1-16 galon / dk1.5 "7.75 "1.5 "€321.50
HEDLAND H620-604-R Akış Ölçer 3/4 Ter 0.5-4gpm | AE9FLP 6JFY6 H620-604-R3/4 Ter5-4 galon / dk1.5 "7.75 "1.5 "€321.50
HEDLAND H620-607-R Akış Ölçer 3/4 Ter 1-7 Gpm | AE9FLQ 6JFY7 H620-607-R3/4 Ter1-7 galon / dk1.5 "7.75 "1.5 "€321.60
HEDLAND H620-610-R Sensörlü Akış Ölçer 3/4 Ter 1-10 Gpm | AE9FLR 6JFY8 H620-610-R3/4 Ter1-10 galon / dk1.5 "7.75 "1.5 "€344.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HEDLAND H625-616-R Debimetre 3/4 Mnpt 1-16 Gpm
€354.91 / Adet