Hedland H761a-040 | Akış ölçer Gpm/lpm 4.0 - 40 / 15-150 | 4nmx8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HEDLAND H761A-040 Akış Ölçer Gpm / lpm 4.0 - 40 / 15-150 | AD8YVP 4NMX8

HEDLAND H761A-040 Debimetre Gpm/lpm 4.0 - 40 / 15-150

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD8YVP Modeli: H761A-040Çapraz Referans: 4NMX8
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
€754.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Akış ölçer
doğruluk+/-% 2 Tam Ölçek
Gövdesinin Malzemesialüminyum
Bağlantı boyutu1 FNPT
Akış MalzemesiPetrol Sıvıları
Akış Aralığı4-40 galon / dk
Akış Aralığı @ GPM / LPM4 - 40 / 15 - 150 arasında
Yükseklik2.875 "
Gövde MalzemesiAlüminyum
uzunluk7.187 "
Maks. Basınç3500 psi
Maks. Sıcaklık.240 F
Basınç Düşüşü -% 100 Akış (PSI)24.00
Basınç Düşüşü -% 50 Akış (PSI)9.00
Conta MalzemesiViton
Spesifik yer çekimi0.876
TipDeğişken Alan
UPC818256880785
genişlik2 1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)22.1
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu9026104000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Sıcaklık.doğrulukBağlantı boyutuConta MalzemesigenişlikAkış AralığıYükseklikGövde MalzemesiÜcret
HEDLAND H201A-005 Akış Ölçer 05-0.5 / 0.2-1.9 Gpm / lpm | AD8YUM 4NMV1 H201A-005240 F+/-% 7 Tam Ölçek1/4 FNPT'liViton1 11 / 16 "05 - 0.5 gpm1.875 "Alüminyum€467.54
HEDLAND H201A-010 Akış Ölçer 0.1-1.0 / 0.5-3.75 Gpm / lpm | AD8YUN 4NMV2 H201A-010240 F+/-% 7 Tam Ölçek1/4 FNPT'liViton1 11 / 16 "0.1-1 galon / dk1.875 "Alüminyum€471.86
HEDLAND H201A-020 Akış Ölçer 0.2-2.0 / 1-7.5 Gpm / lpm | AD8YUP 4NMV3 H201A-020240 F+/-% 7 Tam Ölçek1/4 FNPT'liViton1 11 / 16 "0.2-2 galon / dk1.875 "Alüminyum€467.54
HEDLAND H600A-002 Akış Ölçer 0.2-2.0 / 1-7.5 Gpm / lpm | AD8YUQ 4NMV4 H600A-002240 F+/-% 2 Tam ÖlçekSAE 10 "Viton2 1 / 16 "0.2-2 galon / dk2.375 "Alüminyum€548.14
HEDLAND H600A-005 Akış Ölçer 0.5-5.0 / 2-19 Gpm / lpm | AD8YUR 4NMV5 H600A-005240 F+/-% 2 Tam ÖlçekSAE 10 "Viton2 1 / 16 "0.5-5 galon / dk2.375 "Alüminyum€538.77
HEDLAND H600A-010 Akış Ölçer 1.0-10 / 5-38 Gpm / lpm | AD8YUT 4NMV6 H600A-010240 F+/-% 2 Tam ÖlçekSAE 10 "Viton2 1 / 16 "1-10 galon / dk2.375 "Alüminyum€548.14
HEDLAND H600A-015 Akış Ölçer 1.0-15 / 4-56 Gpm / lpm | AD8YUU 4NMV7 H600A-015240 F+/-% 2 Tam ÖlçekSAE 10 "Viton2 1 / 16 "1-15 galon / dk2.375 "Alüminyum€557.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HEDLAND H761A-040 Debimetre Gpm/lpm 4.0 - 40 / 15-150
€754.31 / Adet