Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HELICOIL 1185-5CN625S Pırazvanalı Serbest Çalışan Ek Parça, UNC, 5/16-18 Diş Boyutu, 500PK | CH3WPW

HELICOIL 1185-5CN625S Tanged Serbest Çalışan Uç, ÇİL, 5/16-18 Diş Boyutu, 500PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: CH3WPW Modeli: 1185-5CN625S

İle alın Mayıs 20, Pazartesi

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€966.09 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Serbest Çalışan Ekle
Matkap BoyutuQ
Ücretsiz Bobin Çapı.0.39 "
Uzunluk Ekle0.625 "
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Paket Miktarı500
Rockwell SertliğiC43-C50
Gerilme direnci200000 - 250000 PSI
Konu YönüSağ el
Konu Boyutu5 / 16-18
Konu TürüUNC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.64
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)39.37
Gemi genişliği (cm)39.37
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HELICOIL 1185-5CN625S Tanged Serbest Çalışan Uç, ÇİL, 5/16-18 Diş Boyutu, 500PK
€966.09 / paket