Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HELICOIL 3585-12CN1125 Tanged Vida Kilitleme Parçası, Kaba, 3/4-10 Diş Boyutu, Paslanmaz Çelik | CH3WVN

HELICOIL 3585-12CN1125 Tanged Vida Kilitleme Parçası, Kaba, 3/4-10 Diş Boyutu, Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Öğe: CH3WVN Modeli: 3585-12CN1125

İle alın Mayıs 21, Salı

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€15.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kilitleme Ek Parçası
Matkap Boyutu25 / 32 "
Ücretsiz Bobin Çapı.0.893 "
Uzunluk Ekle1.125 "
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Paket Miktarı1
Rockwell SertliğiC43-C50
Gerilme direnci200000 - 250000 PSI
Konu YönüSağ el
Konu Boyutu3 / 4-10
Konu TürüVidalı Kilit, UNC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)9.91
Gemi genişliği (cm)9.4
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HELICOIL 3585-12CN1125 Tanged Vida Kilitleme Parçası, Kaba, 3/4-10 Diş Boyutu, Paslanmaz Çelik
€15.50 / Adet