HERKULES HCR3 Kovalı Kırıcı 2.1 Ton
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kırıcı olabilir |
Kapasite | (1) 1 gal. Can veya (3) 1 qt. Kutular |
Oda Derinliği | 10 " |
Hazne Yüksekliği | 10 " |
Hazne Genişliği | 10 " |
Çevrim Süresi | 20 saniye |
İşletme basıncı | 90-120 psi |
Genel Derinlik | 13.5 " |
Toplam yükseklik | 25.25 " |
toplam Genişlik | 18.125 " |
Tip | Hava Kumandalı |
Gemi ağırlığı (kg) | 63 |
Gemi yüksekliği (cm) | 66.04 |
Gemi uzunluğu (cm) | 35.56 |
Gemi genişliği (cm) | 48.26 |
HS kodu | 8479899899 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00