HERKULES HCR1 Kovalı Kırıcı 3.75 Ton
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kırıcı olabilir |
Kapasite | 4 Galon Kutu / 7 Qt Kutu / (1) 5 Galon Kutu |
Oda Derinliği | 14 " |
Hazne Yüksekliği | 14 " |
Hazne Genişliği | 14 " |
Çevrim Süresi | 20 saniye |
İşletme basıncı | 90-120 psi |
Genel Derinlik | 29 " |
Toplam yükseklik | 91 " |
toplam Genişlik | 33 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 176.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 132.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 106.68 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 8479820080 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00