HERKULES OFC5 Filtre Kırıcı 18 Ton
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kırıcı Filtre |
Kapasite | 1 ila 4 Filtre |
Oda Derinliği | 9" |
Hazne Yüksekliği | 30-1 / 8 " |
Hazne Genişliği | 9" |
Çevrim Süresi | 55 ila 90 Saniye |
İşletme basıncı | 100-120 psi |
Genel Derinlik | 27.75 " |
Toplam yükseklik | 77.5 " |
toplam Genişlik | 27.75 " |
Tip | Hava Kumandalı |
Gemi ağırlığı (kg) | 328.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 198.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 76.2 |
Gemi genişliği (cm) | 76.2 |
HS kodu | 8479899899 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
OFC4 | 27.5 " | 66 " | 27.5 " | €15,380.73 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00