Hes 1006clb | Elektrikli Saldırı Ağır Hizmet 12/24vdc | 49u737 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HES 1006CLB Elektrikli Strike Ağır Hizmet 12 / 24vdc | AG7AER 49U737

HES 1006CLB Electric Strike Ağır Hizmet 12/24vdc

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7AER Modeli: 1006CLBÇapraz Referans: 49U737
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
€683.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrik Saldırısı
Bolt Atma1 "e kadar
Kapı Çerçevesi TipiMetal / Ahşap
Ön Panel Derinliği1-11 / 16 "
Ön Panel Yüksekliği4-7 / 8 "
Ön Panel Genişliği1-1 / 4 "
Hata moduGüvenli Başarısız
Bitiş630 Mat Paslanmaz Çelik
Yangın Anma3 saat.
sınıf1
Giriş GerilimiElektrikli Grev,Ağır Hizmet,12/24 VDC
MalzemePaslanmaz çelik
PerformansZor görev
Çekme gücü3070 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.93
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8301406030

Ürün Detayı:

  • Grevler (1,000,000 Döngüyü Aşıyor)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişYangın AnmasınıfGiriş Gerilimi+Ücret
HES 7000-24-789S-626-GR Electric Strike 24vdc Başarısız Güvenli / güvenli | AC2UNQ 2MXL3 7000-24-789S-626-GRPaslanmaz çelikDeğil224 VDCElektrik Saldırısı€548.56
HES 7501-630-12VDC Electric Strike 12vdc Fail Güvenli / güvenli | AC2UNU 2MXL6 7501-630-12VDCSaten Paslanmaz Çelik3 saat.112 VDCElektrik Saldırısı€777.34
HES 9600-630-GR Electric Strike 12 / 24v Güvenli / Güvenli Başarısız | AC2UNV 2MXN2 9600-630-GRSaten Paslanmaz Çelik1-1 / 2 saat.112 / 24 VDCElektrik Saldırısı€767.56
HES 9500-630-GR Elektrikli Saldırı 12 / 24vdc Başarısız Güvenli | AC2UNW 2MXN3 9500-630-GRSaten Paslanmaz Çelik3 saat.112 / 24 VDCElektrik Saldırısı€760.23
HES 8000C Elektrikli Strike Orta Hizmet 12 / 24vdc | AD6RJF 49U738 8000CSaten PaslanmazYok hayır1Elektrikli Grev,Orta Hizmet,12/24 VDCElektrik Saldırısı€313.16
HES 8300C Elektrikli Strike Orta Hizmet 12 / 24vdc | AG7AET 49U739 8300CSaten Paslanmaz3 saat.1Elektrikli Grev,Orta Hizmet,12/24 VDCElektrik Saldırısı€682.07
HES 1600-CLB-613E Elektrikli Kilit Kiti, Gömme/Silindirik Kilit Setleri, Ağır Hizmet, Arızaya Karşı Korumalı veya Arızaya Karşı Emniyetli | CR3WMY 402F24 1600-CLB-613E----malzeme€733.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HES 1006CLB Electric Strike Ağır Hizmet 12/24vdc
€683.69 / Adet